A húzó hatású reteszbilincsek vízszintes vagy függőleges húzóeszközök, amelyek erős záróerőt biztosítanak az ajtók és fedők ismétlődő zárásához és kinyitásához a reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a bilincsek elsősorban rögzített retesszel, U horoggal (vízszintes és függőleges) és J horgos kivitelben kaphatók. Destaco 330 sorozatú bilincsek J kampós húzórúddal vannak felszerelve a reteszlemezek / munkadarabok (a szorítótalppal párhuzamosan) húzásához, amikor a szorító fogantyúit mozgatják. Ezek a szorító fogantyúk hüvelykujj vezérlőkarral rendelkeznek a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 330-as sorozatú bilincsek a márka legkisebb húzózáras bilincsei. A Destaco 330-M-25 bilincs 25 mm-rel hosszabb J kampóval rendelkezik a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos J kampós bilincsek. Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a gyors szerelés érdekében sík felületekre vagy munkadarabokra. Ez a rögzítőbilincs acélból készült, hogy szilárdságot biztosítson, és megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt. Raptor Supplies Ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatban is kínálja a kopásállóság korrózióállósága érdekében. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúsággal (normál hosszúság, 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítja az -M-25-öt, vagy hozzáadja a végére -M-50 és -M-100 a modellszámról.
Ajánlunk Destaco 323-M-25 húzható reteszelő bilincs vízszintes U kampóval a munkadarabok rögzítéséhez; 360 font maximális tárolókapacitást biztosítva.
Felhasználás:
A Destaco 330-M-25 reteszbilincs alkalmas kamraajtók, fedők, ajtófedelek, dobok és edények zárására a repülőgépiparban, az élelmiszeriparban és a csomagolásban, a fogyasztási cikkekben és az autóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 330-M-25 húzó hatású reteszbilincs menetes J kampós húzórúddal rendelkezik a bilincsek könnyű beállításához a munkadaraboknak megfelelően.
- Ez a J horog 25 mm-rel hosszabb, mint a standard horoghossz, így könnyebben kezelheti a nagyobb munkadarabokat.
- Karimás alappal rendelkezik, így a bilincs sík, vízszintes felületekre szerelhető.
- Ez a bilincs 200 font maximális tartóképességet biztosít.
- Acél szerkezetű, hogy szilárdságot és tartósságot biztosítson, és megakadályozza a kopást és szakadást a kemény ipari műveletek során.
- A bilincs fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies cseretartozékokat és alkatrészeket szállít, mint például a Destaco horogszerelvény (330215-M-25) és a hüvelykujj-vezérlő kar (330-ZB1) a Destaco 330-M-25 bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 330-M-25 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően lett kialakítva a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 330-M-25 bilincs alján lévő menetes furatok segítik a gyors és egyszerű rögzítést munkadarabokra / vízszintes felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 330-M-25 reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat kínál, mint például a Destaco 330-SS-M-25 reteszelő bilincs rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a kemény ipari környezetben való tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 330-M-25 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (330), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (330-M-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (330-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. A húzható reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.