A Destaco 323-RSS-M-100 húzó hatású reteszbilincs ideális reteszelési, formázási és összeszerelési műveletekhez a repülőgépiparban, az autóiparban, a fémmegmunkálásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Segít az ajtók, tetők és burkolatok záróelemeinek formázásában és rögzítésében, és helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Ezenkívül ez a húzható reteszbilincs segít a helyén tartani a bilincsegységet egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és le van nyomva, hogy elérje a reteszelt helyzetet, így biztosítva a gyors és fáradtságmentes rögzítési műveleteket. A Destaco 323-RSS-M-100 húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését. Ez 3 fő összetevőtől függ - egy szorítókar a munkadarab és a bilincs közötti érintkezési ponthoz, egy fogantyú a szerszám működtetéséhez és egy alap a bilincs felülethez rögzítéséhez. Miután a bilincs egyszerű rögzítőrendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen vagy függőlegesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzanak létre, és összenyomják az elemeket. Ez a húzható reteszbilincs menetes U horgokkal van felszerelve az egyszerű beállítás érdekében. A Destaco 323-RSS-M-100 húzózáras bilincs egy szabadalmaztatott hüvelykujj-vezérlő karral is rendelkezik az egykezes kezeléshez. Ez a bilincs rozsdamentes acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken, és akár 360 lb terhelést is képes megtartani. A Destaco 323-RSS-M-100 húzó hatású reteszbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a vibráció miatti véletlen nyitást .
Felhasználás:
A Destaco 323-RSS-M-100 húzó hatású reteszbilincset olyan általános alkalmazásokhoz használják, mint például ajtók, fedélek vagy burkolatok öntésére, összeszerelésére és zárására a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 323-RSS-M-100 húzó hatású reteszbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében a szabad felületeken.
- Ez a húzózáras bilincs 360 fontig képes ellenállni a terhelésnek.
- A Destaco 323-RSS-M-100 húzózáras bilincs menetes U horgokkal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében.
- Ez a húzható reteszbilincs szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral rendelkezik az egykezes kezeléshez.
- A Destaco 323-RSS-M-100 húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek lehetővé teszik az egység munkaasztalra vagy sík felületre történő felszerelését.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 323915-M-100: Ezeket a cserekampó-szerelvényeket a bilincs elhasználódott vagy hibás horgainak cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-RSS-M-100 húzó hatású reteszbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a legnagyobb felhasználói biztonságot és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 323-RSS-M-100 húzózáras bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a gyors és biztonságos rögzítés érdekében sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzó hatású reteszbilincsek 3 fő alkatrésztől függenek – a szerszám működtetésére szolgáló fogantyútól, a munkadarab és a bilincs érintkezési pontját szolgáló szorítókartól, valamint a bilincs felülethez való rögzítésének alapjától. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyút vízszintesen meghúzzák, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre, és összenyomja a munkadarabokat.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő típusú rögzítőbilincset?
V. A Destaco bilincsek acél vagy rozsdamentes acél szerkezetűek, és karimás és keskeny karimás alapra szerelhető kivitelben is kaphatók az egyszerű telepítés érdekében. Változó tartóképességgel kaphatók, jelezve azt a maximális külső erőt, amelyet egy bilincs biztonságosan (reteszelt helyzetben) képes ellenállni anélkül, hogy tartósan deformálódna. A rögzítőbilincs kiválasztása előtt ki kell számítani a szorítólemez és a munkadarab legtávolabbi helyzetében lévő távolságát is.