A Destaco 213-UB vízszintes leszorító bilincs a munkadarabok helyén tartására szolgál egy vízszintes karral, amely laposan fekszik, amikor a bilincs be van kapcsolva. Helyhez kötött alternatívát kínál a levehető bilincsek helyett, amikor ismétlődő feladatokat hajt végre. A Destaco 213-UB vízszintes rögzítőbilincs fogantyúval, karrendszerrel és rögzítőrúddal érkezik. Rozsdamentes acélból készült, vízszintes fogantyúja párhuzamos a szorítórúddal. Ennek a lenyomó bilincsnek egy alacsony U alakú tartórúdja és egy karimás alja van. A rögzítő rúd biztosítja, hogy a tárgyak ne mozduljanak el, a karrendszer pedig elegendő nyomást fejt ki a tárgyra, hogy a munkadarab stabilan maradjon. Ez a bilincs fix kialakítású, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. A Destaco 213-UB vízszintes rögzítőbilincs olyan kapcsolórendszert tartalmaz, amely erőteljes szorítóerőt fejt ki kis erőfeszítéssel a reteszeléshez vagy akár a feloldáshoz. Az állkapocs rugóval van felszerelve, amely néhány beállítás után a helyén tartja. Ez a Destaco billenőbilincs automatikus nyomásbeállító rendszerrel rendelkezik, amely automatikusan beállítja a bilincs nyomását. Ez lehetővé teszi a különböző méretű munkadarabok rögzítését.
Felhasználás:
A Destaco 213-UB vízszintes rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz alkalmazható, mint a köszörülés, hegesztés, összeszerelés, megmunkálás és fémgyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 213-UB vízszintes rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a tartósság és az ütések és rezgések elleni ellenállás érdekében.
- Ez a szorítóbilincs vízszintes fogantyúval rendelkezik, amely nagyobb távolságot biztosít a munkaterülettől, ezáltal csökkenti a becsípődési pontokat.
- U-alakú rúddal van felszerelve, amely megkönnyíti a be- és kirakodási műveleteket, és egyenes alappal rendelkezik, amely megkönnyíti a munkaasztalra vagy sík felületre való felszerelést.
- Ez az alacsony profilú, vízszintes rögzítőbilincs kiváló helyet biztosít a rúd alatt.
- A Destaco 213-UB vízszintes rögzítőbilincset neoprén orsóval szállítjuk a maximális tartóerő érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 102111: Ezeket a karimás alátéteket vízszintes lenyomó bilincsekkel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Ezek a karimás alátétek acélból készültek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a szabad felületeken a korróziónak.
- Destaco 213208-M: Ezeket a lapos hegyű, ragasztott neoprén orsókat a Destaco 213-UB vízszintes lenyomó bilinccsel használják, hogy párnát képezzenek a bilincs és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marási, fúrási és hegesztési alkalmazásoknál. Kiváló olajállóságot biztosítanak, és LABS (szilikon) mentesek. Ezek az orsók -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 213-UB vízszintesen lenyomott billenőzáras bilincs az olyan nemzetközi szabványok szerint készült, mint az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs hatékony működésének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 213-UB vízszintesen lenyomható billenőbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítéshez lapos felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan használják a vízszintes billenőbilincseket?
A. A vízszintes fogantyús bilincsek a középponton túli reteszelést alkalmaznak, hogy a munkadarabot vagy a rögzítőelemet reteszelt helyzetben tartsák.
K. Mi a különbség a vízszintes és a függőleges nyomógomb között?
V. A billenőbilincs nagyon rugalmas. Az egyetlen különbség a vízszintes és függőleges lenyomva tartó billenőbilincs között a fogantyú és a rúd, mindkettő különböző irányba mozog. A vízszintes bilincsnél a fogantyú vízszintesen (az alappal párhuzamosan) van elhelyezve, amikor a bilincs reteszelve van, míg a függőleges bilincsnél a fogantyú függőlegesen (az alapra merőlegesen) van rögzítve.
K. Mit jelent a visszatartott cselekvés?
V. A Destaco lenyomva tartó bilincsek lefelé fejtik ki az erőt, amely merőleges a felületet rögzítő szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.
K. Helyes ellenőrizni a specifikációkat?
V. A műszaki adatok ellenőrzésével megbizonyosodhat a billenőbilincs kapacitásáról. A gyártó termékleírása a torok mélységére és az állkapocsnyílásra vonatkozó információkat tartalmaz. Pontos útmutatót is kérhet beszerzési csapatunktól.
K. Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek a rögzítőalkalmazásokkal, és milyen előnyökkel járnak?
A. A Destaco kézi billenőbilincsei biztonságosan és ergonomikusan rögzítik az alkatrészt a rögzítőelemben. Ezek a gyorsan ható bilincsek javítják a termelékenységet és a ciklusidőt.
K. Hogyan mérik a billenő bilincsek kapacitását?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.