A húzható reteszbilincsek fogantyúval rendelkeznek, amellyel egy rögzítő húzórudat vagy kampót helyezhet a munkadarab köré. A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) vagy J horoggal rendelkeznek a szerelvények ismételt zárásához és nyitásához az összeszerelési, formázási és reteszelési műveletek során. Destaco 381 sorozat A bilincsek könnyen használható fogantyúval rendelkeznek, hüvelykujj vezérlőkarral az egykezes kezeléshez. A Destaco 381-SS bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak, kopásnak és kopásnak kopásálló környezetben. Vízszintesen elhelyezett munkadarab húzására szolgál a szorítóalapjához. Ez a J horogstílusú rögzítőbilincs karimás alappal van felszerelve a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors felszerelés érdekében. 1000 font maximális teherbírást biztosít. Raptor Supplies Ezt a bilincset acélszerkezetű változatban is kínálja a szerkezeti merevség érdekében, hogy megakadályozza a törést/hajlást nagy terhelés alatt. Ezt a rögzítőbilincset hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 jelet a típusszám végéhez.
Ajánlunk Destaco 334-SS húzható reteszelő bilincs függőleges U kampóval a munkadarab húzásához, amely merőleges a szorítóalapjára.
Felhasználás:
A Destaco 381-SS reteszbilincset fedelek, díszlécek, kamra/bejárati ajtók, fedők és dobok zárására használják a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 381-SS húzózáras bilincs rozsdamentes acélból készült a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
- Karimás alappal van felszerelve a lapos, vízszintes munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
- Ez a bilincs menetes J kampós húzórúddal rendelkezik a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Maximális tárolókapacitása 1000 font.
- A bilincs ergonomikus fogantyúja szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van beépítve az egykezes kezeléshez.
- A bilincs 0.93 hüvelyk maximális horogállítást tesz lehetővé, és a kifejtő erő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 37:1.
- A bilincs rajzmozgásai hüvelykujjvezérléssel 4.69, illetve 6.1 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat cserehorog szerelvényt (381915) és hüvelykujj vezérlőkart (381-ZB1) a Destaco 381-SS bilincs elhasználódott / hibás alkatrészeinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 381-SS bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 381-SS bilincs alapja mindkét oldalán menetes furatokkal rendelkezik a vízszintes felületre/munkadarabra való könnyű felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 381-SS húzó hatású reteszelő bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló szorító-változatokat is kínál, mint például a Destaco 381 retesz bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében a durva igénybevételt igénylő alkalmazásokhoz.
K. Elérhető a Destaco 381-SS reteszbilincs különböző horoghosszokban?
A. Raptor Supplies hasonló, különböző horoghosszúságú rögzítőbilincseket szállíthat, például 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál (381-SS-M-25), 50 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál (381-SS-M-50) és 100 mm-rel hosszabb, mint a szabványos horoghossz (381-SS-M-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.