Vízszintes rögzítő bilincsek rendelkezik egy fogantyúval (reteszelt helyzetben az alappal párhuzamosan), hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomja a biztonságos rögzítés érdekében. Ezek a kézi bilincsek biztonságosan tartják azokat a munkadarabokat, amelyek ismételt rögzítést/leválasztást igényelnek. Destaco 225 sorozat A vízszintes lenyomó bilincsek U-alakú szorítórúddal vannak felszerelve az orsó gyors beállításához, és kompatibilisek olyan tartozékokkal, mint a keresztkar-készletek a különböző méretű munkadarabokhoz való beállításhoz. Alacsony profilú kialakításuk megkönnyíti a beszerelést/működtetést szűk helyeken. A Destaco 225-UR kézi billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést durva használat során. Ezenkívül egy állítható, lapos hegyű ragasztott neoprén orsót is illeszt a szorítórúd mentén, hogy megakadályozza a munkadarabok meglazulását vagy elcsúszását a művelet során. Ennek a bilincsnek karimás alapja van a vízszintes felületeken történő biztonságos rögzítéshez. Toggle Lock mechanizmussal rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen reteszelését. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; egyenes alap oldalsó függőleges felületekre történő felszereléshez. Hasonló bilincseket is szállítunk Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül olyan alkalmazásokhoz, amelyek nem igényelnek másodlagos reteszelést.
Felhasználás:
A Destaco 225-UR vízszintes leszorító bilincs a lámpatestek, például kamra/bejárati ajtók, fedők és burkolatok zárására használható. Alkalmas továbbá szerelvények ellenőrzésére, hegesztésre, összeszerelésre és famegmunkálási műveletekre a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 225-UR vízszintes rögzítőbilincs U-rúddal van felszerelve a rugalmas orsószerelvények és tartozékok, például keresztkar-készletek rögzítéséhez.
- Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen nyitást működés közben.
- Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a vízszintes felületre / munkadarabra történő biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítású, hogy minimálisra csökkentse a telepítés/működtetés helyigényét.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, hogy ellenálljon a rendszeres kopásnak.
- Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 500 font.
- Ergonomikus fogantyúja csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A bilincs fogantyúja 70 fokig felfelé mozgatható a szorítórúd 92 fokos nyitásához.
- A szorítókar magassága 1.8 hüvelyk és hossza 2.69 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 225208-M: Raptor Supplies ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat szállítja a munkadarabok rögzítéséhez a Destaco 225-UR bilincs szorítókarjához rögzítve.
- Destaco 507107: Ezek a karimás alátétek az orsó rugalmas beállítására szolgálnak a különböző méretű munkadarabokhoz.
- Destaco 207426-Q: Ezeket a keresztkaros készleteket szállíthatja Raptor Supplies két orsó egyidejű rögzítéséhez a szorítókarra.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 225-UR vízszintes leszorító bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, így biztosítva a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 225-UR leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető sík, vízszintes felületre/munkadarabra a peremes alapon lévő menetes furatok segítségével.
- Ez a bilincs minimális szabad hézagot igényel, mivel a fogantyúja és a szorítórúd felfelé nyílik, ami megkönnyíti a kezelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen egyéb változatai állnak rendelkezésre a Destaco 225-UR kézi szorítónak? Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincset kínál rozsdamentes acél szerkezettel (225-URSS) a korrózióállóság és a tartósság érdekében. A Destaco kézi bilincset is szállít Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül (225-U) az üzemeltetési költségek csökkentésére, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú, vízszintes lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 225-UR, egy fogantyúval/karral kézzel működtethető orsóval rendelkeznek. Ez a vízszintes fogantyúmozgás a munkadarabhoz nyomja az orsót, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha zárt helyzetben van, míg a vízszintes kapcsolóbilincs vízszintes vagy párhuzamos az alappal.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsben biztosítja a Toggle Lock Plus funkciót, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik annak biztosítására, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.