Vízszintes rögzítő bilincsek egy fogantyúval (a szorítótalppal párhuzamosan elhelyezett reteszelt helyzetben) rendelkezik, amellyel a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomja. Ezek a kézi bilincsek biztonságosan tartják azokat a munkadarabokat, amelyek ismételt rögzítést/leválasztást igényelnek. Destaco 235 sorozat A vízszintes lenyomó bilincsek alacsony profilú kialakításúak, hogy minimálisra csökkentsék a helyigényt a könnyű kezelés/beszerelés szűk helyeken. A Destaco 235-UB bilincs U alakú szorítórúddal van felszerelve a neoprén orsó gyors beállításához a tartórúd hossza mentén. Ez lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy a különböző méretű munkadaraboknak megfelelően állítsa be a billenőbilincset, és megakadályozza a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását azáltal, hogy a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartja őket. Ez a szorítóbilincs acélszerkezetű a szerkezeti merevség érdekében, hogy minimalizálja a durva használatból eredő sérüléseket/kopást. Egyenes alappal rendelkezik, függőleges felületre/munkadarabra szerelhető. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; karimás alap vízszintes felületekre történő felszereléshez; Toggle Lock Plus mechanizmus a másodlagos zárolást igénylő alkalmazásokhoz.
Felhasználás:
A Destaco 235-UB vízszintes rögzítőbilincs ideális hegesztési, összeszerelési és famegmunkálási műveletekhez a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különféle szerelvények tartására és zárására is használható, mint például kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók.
Jellemzők:
- A Destaco 235-UB vízszintes rögzítőbilincs U-rúddal van felszerelve a csatlakoztatott orsó rugalmas beállításához.
- Egyenes alapra szerelhető, oldalsó, függőleges felületekre szerelhető.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 750 font.
- Acélból készült, így nagy terheket is képes kezelni hajlítás/törés nélkül.
- Ez a bilincs alacsony profilú kialakítású, hogy minimálisra csökkentse a telepítési/működési helyigényt.
- Könnyen fogható fogantyúja minimalizálja a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ez a fogantyú 70 fokban nyitható a szorítórudak 92 fokos nyitásához.
- A bilincshez tartozik egy állítható neoprén orsó a munkadarabok biztonságos tartásához.
- A szorítókar magassága 2.09 hüvelyk és hossza 4.17 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 240208-M: A Destaco ezeket a lapos hegyű ragasztott neoprén orsókat kínálja a munkadarabok lefogásához, amikor a Destaco 235-UB bilincs szorítórúdjára vannak rögzítve.
- Destaco 235106: Raptor Supplies Ezeket a karimás alátéteket az orsók rögzítéséhez a vevő által meghatározott fix helyen szállítja.
- Destaco 210440-Q: Ezek a keresztkar-készletek segíthetnek két orsó egyidejű rögzítésében a szorítókarra.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 235-UB vízszintes rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték, a környezeti egészségre, a biztonságra és a bilincs kiváló teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 235-UB leszorító bilincs biztonságosan rögzíthető egy függőleges felületre / munkadarabra a bilincs oldalsó oldalain, menetes furatokkal az egyenes alján.
- Ez a bilincs minimális szabad hézagot igényel a fogantyú és a szorítórúd könnyű felfelé nyitásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 235-UB bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket karimás alappal rendelkező változatban kínálja (235-U) vízszintes felületekre történő felszereléshez.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
V. Az AU rúd típusú vízszintes lenyomó bilincs kézzel működtethető egy fogantyú/kar segítségével, hogy a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy merőlegesen áll az alapra, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A "tartóképesség" vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco számos kézi bilincsben rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelőmechanizmusként működik, biztosítva, hogy a bilincsek a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a mechanizmus akkor hasznos, ha a bilincs rögzítői fel vannak fordítva, mozognak vagy vibráló környezetben vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies Destacót is szállíthat 235-UR bilincs Toggle Lock Plus funkcióval, hogy megakadályozza a véletlen nyitást.
K. Milyen zsírt javasolt használni a Destaco bilincsekhez karbantartáskor?
V. A márka mechanikus bilincseinek újjáépítéséhez vagy szervizeléséhez ajánlatos olyan tengelykapcsoló-zsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
V. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőkar helyére és arra, hogy mikor kell megfognia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
A. Igen, a Destaco szénacél bilincsek horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a zord ipari környezet miatti kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.