A húzózáras bilincsek alkalmasak ajtók és fedők ismétlődő zárására és nyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a vízszintes vagy függőleges húzóeszközök fogantyúval rendelkeznek, amellyel rögzítő húzórudat vagy kampót lehet rögzíteni/helyezni a szemben lévő munkadarab-retesz köré. A Destaco húzózáras bilincsek fix retesszel, U kampóval (vízszintes és függőleges) és J horogstílussal rendelkeznek a munkadarabok húzásához / zárásához. Destaco 323 sorozatú bilincsek vízszintes U horoggal rendelkezik a rögzítőelem bezárásához, amely párhuzamosan helyezkedik el a bilincs aljával. A szorító fogantyúik hüvelykujj vezérlőkarral vannak felszerelve a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 323-RM-50 bilincs 50 mm-rel hosszabb U-kampóval rendelkezik a munkadarabok nagyobb távolságra történő húzásához, mint a szabványos hosszúságú U-kampós bilincsek. Ez a bilincs a Toggle Lock Plus mechanizmussal van beépítve, hogy másodlagos reteszelő funkcióként működjön, és megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását. Karimás alaprögzítési stílussal rendelkezik a gyors és egyszerű felszerelés érdekében sík, vízszintes felületre/munkadarabra. Ez a rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás érdekében, hogy megakadályozza a nagy terhelés (maximum 360 font) alatti elhajlást vagy törést. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére. Rendelheti ezeket a rögzítőbilincseket különböző horoghosszúsággal (standard hosszúság, 25 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál és 100 mm-rel hosszabb a szabványos hossznál), egyszerűen eltávolítva az -M-50-et, vagy hozzáadva az -M-25 és -M-100-at a végére. a modellszámot.
Ajánlunk Destaco 324-RM-50 húzó hatású reteszbilincs, amelynek maximális tartóképessége 500 lb, és egy függőleges U horog a szorítóalapjára merőlegesen elhelyezett munkadarab húzásához.
Felhasználás:
A Destaco 323-RM-50 reteszbilincs ideális kamraajtók, formák, fedők és hozzáférési burkolatok zárására a fogyasztási cikkekben, a szállításban, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 323-RM-50 húzó hatású reteszbilincs menetes U-kampóval (vízszintes) húzórúddal rendelkezik a munkadarabnak megfelelő könnyű beállítás érdekében.
- Ez az U horog 50 mm-rel hosszabb, mint a szabványos U horog, így könnyebben rögzítheti a munkadarabokat nagyobb hosszon.
- Be van építve a Toggle Lock Plus mechanizmussal, hogy megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Ez a bilincs acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében.
- Maximum 360 font tárolókapacitást kínál.
- Ennek a bilincsnek ergonomikus fogantyúja van, amely szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkarral van felszerelve az egykezes kezeléshez.
- Karimás alappal rendelkezik a munkadarabra/felületre történő gyors rögzítéshez.
- A bilincshez tartozik egy reteszelőlap is, amellyel biztonságosan rögzíthető a bilincs a munkadarabhoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco reteszlemezt (323104-M) szállít a bilincs munkadarabhoz való biztonságos rögzítéséhez.
- A Destaco 323-RM-50 bilincs cseretartozékai, mint a horogszerelvény (323215-M-50) és a hüvelykujj vezérlőkar (324-ZB1) a bilincs hibás vagy elhasználódott alkatrészeinek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 323-RM-50 bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően lett kialakítva a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 323-RM-50 bilincs alapja és reteszlapja menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a gyors felszerelés érdekében egy sima munkadarabra/felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies hasonló specifikációjú kézi bilincseket kínál, mint a Destaco 323-RM-50 bilincs más változatokban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat szállít, mint például a Destaco 323-M-50 reteszbilincs Destaco Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Destaco-t is kínálunk 323-RSS-M-50 Reteszelő bilincs rozsdamentes acél szerkezettel a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
K. Elérhető a Destaco 323-RM-50 reteszbilincs különböző horoghosszokban?
V. A Destaco hasonló rögzítőbilincseket szállít különböző horoghosszokban, például szabványos hosszúságban (323-R), 25 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (323-RM-25) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (323-RM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezeknek a húzó hatású reteszbilincseknek van egy fogantyúja a szerszám működtetéséhez, egy szorítókar, amely érintkezési pontként működik a munkadarab és a bilincs között, valamint egy talp, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy egy berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.