PS DOORS

A PS Industries több mint 40 éve kínál különféle biztonsági ajtókat, tüsszögés elleni védőeszközöket, védőpajzsokat és árvíz-/esésvédelmi termékeket. A márka ipari biztonsági termékeit széles körben használják a hadseregben, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparbanssing és energiatermelő/elosztó iparágak. KATT ide

Szűrő

Kötőelemek

Anyagmozgatás

Elektromos

hardver

pneumatics

biztonság

Rólunk ps Doors

A cég termékpalettája dokkoló és magasföldszintet tartalmaz gates, acél összecsukható kapuajtók, tetőablak korlátrendszerek, közlekedési ajtók és alsó ajtók. A PS ajtók acél összecsukható Gates a kínálat tartalmazza a szabványos (egyajtós), a páros (kétajtós) ill teljes magasságú létrabiztonság gates. A teljes magasságú változat önzáró és best alkalmas emelt emelvényeken, létrákon és mezzanikon való használatranes. ThesAz egységekhez 42 hüvelykes felső sín, középsín és 5 hüvelykes biztonsági lábléc tartozik. maximum személyzet biztonsága. PS ajtók tetőajtó korlátok önzáró létraajtóval és vízszintes kapaszkodórudakkal rendelkeznek a stabil korlátfogás érdekében, és 6 szabványos méretben kaphatók a meglévő ajtóra szerelhetőrbings.

Fontolható dolgok

Miért mi?

Raptor SuppliesA PS Doors megbízható forgalmazója teljes termékskáláját kínálja. Az Ön változatos alkalmazási igényeihez megfelelő termékeket tudunk ajánlani.

Szállítás

These PS Doors termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ennélfogva thesAz e PS Doors tételeket futárral és légi szállítással szállítjuk a minimális állásidő érdekében. Ideal a rakodókkkók, mezzani biztonságának biztosításáranes vagy olyan folyosókra, ahol targoncaforgalom és gépek vannak jelen.

Főbb kereskedelmi Names

Gyakran ismételt kérdések

Mi az OSHA biztonsági követelménye? gates?

Az OSHA 29 CFR 1910.23 hivatkozása szerint minden létrapadlónyílást vagy platformot szabványos korlátnak kell védenie. A szabványos lábléceket minden szabadon álló oldalra fel kell szerelni (plcept a bejáratnál). A korláton keresztül kell áthaladni, majd fel kell szerelni egy nyílókapuval vagy egy olyan kitérővel, amelyen keresztül a személyzet nem tud közvetlenül bemenni.

Mik azok a vízszintes kapaszkodók?

A HatchGrip létrahosszabbításokban található vízszintes kapaszkodók vagy fokok szilárd fogást biztosítanak a dolgozók számára, hogy biztonságosan be- vagy kiléphessenek a tetőajtóból.

Exkluzív márka termékek