A húzózáras bilincsek alkalmasak ajtók és fedők ismételt zárására és nyitására reteszelési, formázási és összeszerelési műveletek során. Ezek a reteszrögzítők fogantyúval rendelkeznek, amellyel egy szorító húzórudat vagy horgot helyezhetnek a munkadarabhoz rögzített szemben lévő retesz köré. Fix retesz, U horog (vízszintes és függőleges) és J horog típusok a Destaco húzó hatású reteszbilincsek 3 fő stílusa. Destaco 351 sorozatú bilincsek az alappal párhuzamos munkadarabok húzására szolgálnak. Ezek a bilincsek ergonomikus fogantyút biztosítanak hüvelykujj vezérlőkarral a kényelmes egykezes kezelés érdekében. A Destaco 351-B bilincs keskeny karimás alappal rendelkezik a kompakt helyeken történő telepítéshez és üzemeltetéshez. Ez a J horogstílusú reteszbilincs acélból készült, hogy szerkezeti merevséget biztosítson, és megakadályozza a nagy igénybevétel miatti elhajlást/törést. Raptor Supplies ezt a bilincset rozsdamentes acél szerkezetű változatokban kínálja a korrózióállóság érdekében; Toggle Lock Plus mechanizmus a bilincs véletlen kinyitásának megakadályozására. Ezeket a rögzítőbilincseket hosszabb horgokkal (25, 50 és 100 mm) is megrendelheti, ehhez egyszerűen adja hozzá az -M-25, -M-50 vagy -M-100 számot a típusszám végére.
Ajánlunk Destaco 323 sorozat húzó hatású reteszelő bilincsek vízszintes U kampóval a munkadarabok rögzítéséhez, 360 lb maximális tartóképességet biztosítva.
Felhasználás:
A Destaco 351-B reteszbilincset a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban és az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják, ideális formák tartására, valamint kamraajtók, fedők és hozzáférési burkolatok zárására.
Jellemzők:
- A Destaco 351-B húzó hatású reteszbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti integritás és a tartósság érdekében.
- Ez a bilincs 375 font maximális tartóképességet biztosít.
- A bilincs keskeny peremes alappal rendelkezik a gyors és egyszerű rögzítés érdekében kompakt felületekre.
- Menetes J kampós húzórúddal van felszerelve a munkadarabok egyszerű beállításához.
- A bilincshez tartozik egy szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlőkar az egykezes kezeléshez.
- Ez a húzóbilincs maximális horogállítást tesz lehetővé 0.43 hüvelykben, és a kifejtő erő (tolóerő) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 21:1.
- A bilincs rajzmozgásai hüvelykujjvezérléssel 2.75, illetve 4.17 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco cserekampó-szerelvény (351215) és a cserehüvelykujjas vezérlőkar (351-ZB1) a Destaco 351-B bilincs elhasználódott vagy hibás alkatrészeinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 351-B bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 351-B bilincs a keskeny peremes alapon lévő menetes furatok segítségével rögzíthető felületekre.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha csavarhúzóval lecsavarja az alaplapot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 351-B reteszbilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies szállíthatja a Destacót 351-BSS rozsdamentes acél szerkezetű reteszbilincs a korrózióállóság érdekében és 351 reteszelő bilincs normál karimás alaprögzítési stílussal.
K. Elérhető a Destaco 351-B reteszbilincs különböző horoghosszokban?
Válasz351-BM-25), 50 mm -rel hosszabb, mint a normál hosszúság (351-BM-50) és 100 mm -rel hosszabb a szabványos horoghossznál (351-BM-100).
K. Hogyan működnek a reteszbilincsek?
V. Ezek a húzható reteszbilincsek egy fogantyúval rendelkeznek a szerszám működtetéséhez, egy szorítókarral, amely érintkezési pontként szolgál a munkadarab és a bilincs között, valamint egy alappal, amellyel a bilincs a felülethez rögzíthető. Miután a bilincs egyszerű összekötő rendszere a középső helyzetbe került, a fogantyú elmozdul, hogy az alappal párhuzamos erőt hozzon létre a munkadarabok megtartásához.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára. Raptor Supplies kínál Destaco 351-R Reteszelő bilincs Toggle Lock Plus-szal és normál karimás rögzítési móddal.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez az átépítéskor?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.