A Destaco 227-U billenőbilincs alkalmas a munkadarabok helyben tartására fafeldolgozó és gyártó létesítményekben. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarabot a művelet során többször kell rögzíteni/leválasztani. Ezt a kézi billenőbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókarok és orsók használatakor. U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy beállítsa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. A Destaco 227-U billenőbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt álló helyzetben tartja, és megakadályozza, hogy meglazuljon / elcsússzon. Acélszerkezettel rendelkezik, hogy minimalizálja a sérülést/kopást a koptató körülményekkel és a kültéri környezettel szemben. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. A Destaco 227-es sorozatú bilincseket minden rozsdamentes acélból készült, egyenes talpú U-rúddal és karimás talpú nyitott rúddal is kínáljuk. Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 227-U billenőbilincset összeszerelési feladatok elvégzésére, a rögzítések és záróelemek ellenőrzésére, valamint ipari létesítményekben végzett famegmunkálási műveletekre tervezték. Élelmiszer-feldolgozáshoz és hegesztési műveletekhez is használható, de nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 227-U billenőbilincs nyitott helyzetben nagy fogantyúrésszel rendelkezik, hogy megkönnyítse a rögzítést.
- Acélszerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében, és neoprén orsóval a rögzítéshez.
- Alacsony profilú kialakítással rendelkezik, hogy maximális távolságot biztosítson a szorító fogantyúja és az U-rúd között.
- Karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, hogy megkönnyítse a sík felületekre / munkapadokra történő felszerelést.
- Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely maximális tapadást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmus.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 227-U billenőbilincs támogatja a Destaco által szállított különféle tartozékokat, beleértve a lapos végű ragasztott neoprén orsót (Destaco 225208-M) és a Destaco 507107 karimás alátét.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 227-U billenőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 227-U vízszintes leszorító bilincs peremes alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, hogy biztonságosan felszerelhető legyen sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a bilincs könnyen eltávolítható a 4 csavar egyszerű kicsavarásával egy csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
Kérdés: A márka kínál vízszintes rögzítőbilincseket más alapszerelési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 227-U karimás talpú U rúd változat mellett a márka kínál egyenes talpú U rudat (Destaco 227-UB) és karimás alap nyitott rúd (Destaco 227-UL) vízszintes bilincsek is.
K. Mi az a vízszintes rögzítő bilincs?
V. A Destaco vízszintes rögzítő bilincseket arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyút függőlegesen (az alapra merőlegesen) kell elhelyezni, ha reteszelt helyzetben van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan).
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Hogyan működnek a vízszintes rögzítőbilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 227-U billenőbilincs lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet kézi működtetésű fogantyúval/karral lehet működtetni. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek markolatának piros színe?
V. A színes fogantyúknak nincs ilyen jelentősége, kivéve egy felismerhető terület jelölését. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol és mikor kell megfognia.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.