DESTACO 217-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek


A Destaco 217 sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek szilárdan rögzítik a tárgyakat a megmunkálás, hegesztés és egyéb gyártási folyamatok során. Előnyösek a fémmegmunkálás, a famegmunkálás, az élelmiszer-feldolgozás, a repülőgépipar és az autóipar technikusai és dolgozói számára. Ezek a Destaco bilincsek növelik a működési hatékonyságot és pontosságot biztosítanak. Megakadályozzák a nemkívánatos mozgást vagy elmozdulást a vágás, alakítás vagy összeszerelés során. Ezek a Destaco 217 sorozatú bilincsek nemcsak megkönnyítik a biztonságos munkakörülményeket, hanem hozzájárulnak a profikhoz is...kiváló minőségű és pontos végtermékek gyártása.Olvass tovább

Szűrő
Alap hossza: 1.46 " , Alap szélesség: 1.55 " , Szorítórúd nyílása: 91 fok , Átmérő: 0.220 " , Fogantyú nyitása: 61 fok , Teljes magasság: 1.950 "
StílusModellMagasság a szorítókar alattSzerelőalapSzorító kar hosszaAnyagSzorító kar stílusKapcsolja be a Lock PlustTartóképességHandleÁr (ÁFA nélkül)
A
217-UL
0.92 "Karima1.49 "AcélNyissa meg az U-Bar-tNem200 font.Vízszintes€40.47
B
217-U
0.92 "Karima2.31 "AcélU-BárNem200 font.Vízszintes€38.81
C
217-USS
0.93 "Karima2.29 "Rozsdamentes acélU-BárNem250 font.Vízszintes€70.73
D
217-UB
1.11 "Egyenes2.31 "AcélU-BárNem200 font.Vízszintes€38.81
E
217-UB-L
1.11 "Egyenes1.49 "AcélNyissa meg az U-Bar-tNem200 font.Vízszintes€40.47

217-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek

A Destaco 217 sorozatú vízszintes rögzítőbilincsek alacsony profilú kialakításúak, amelyek nyitott helyzetben nagy fogantyútávolságot és kényelmes kezelést tesznek lehetővé. Ezeket a bilincseket famegmunkálásnál, rögzítésellenőrzésnél, zárásoknál és összeszerelési műveleteknél használják, és különböző magasságban, hosszúságban, orsótípusban és menetméretben kínálják.

Működési mechanizmus

  • Ezek a Destaco bilincsek emelőszerkezettel rendelkeznek.
  • Ez a mechanizmus bekapcsolt állapotban nyomást gyakorol a munkadarabra, erős tartást biztosítva az alkalmazáson.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 202208-M orsó: Jelölésmentes neoprén hegye ideális karcolódásra vagy éles szélek miatti sérülésre hajlamos munkadarabok tartására.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a teherbírása ezeknek a Destaco rögzítő bilincseknek?

Az acél bilincsek teherbírása 200 lb míg Destaco rozsdamentes acél bilincsek akár 250 fontot is elbír.

Használhatók ezek a bilincsek precíziós megmunkálási alkalmazásokhoz?

A vízszintes rögzítőbilincsek feltétlenül elengedhetetlenek a precíziós megmunkáláshoz, ahol a stabilitás és a pontosság fontos. Megakadályoznak minden olyan vibrációt vagy mozgást, amely veszélyeztetheti a megmunkálási folyamat pontosságát.

Hogyan járulnak hozzá a Destaco vízszintes rögzítőbilincsei a hulladékcsökkentéshez?

Azáltal, hogy megakadályozzák a munkadarab elcsúszását vagy elcsúszását, a vízszintes rögzítőbilincsek hozzájárulnak az anyagpazarlás és az utómunkálatok csökkentéséhez. Ez hatékonyabb erőforrás-felhasználáshoz és költségmegtakarításhoz vezet a gyártási folyamatban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?