ALTRONIX Elektromágneses zár tápegységek

Különféle Altronix tápegységeket, vezérlőket, időzítőket, reléket, biztosítékokat és adó-vevőket tartalmaz különböző bemeneti frekvenciákkal

Szűrő

ALTRONIX -

eBridge EoC port vevők

Az Altronix eBridge EoC port vevőit a régi, nem PoE kamerák/eszközök automatikus észlelésére és védelmére tervezték, valamint adatokat és tápellátást továbbítanak koaxiális kábeleken keresztül PoE-kompatibilis formátumban. Az UL-listán szereplő áramforrások táplálják őket, valamint RJ45 és auto-crossover ethernet csatlakozókkal vannak összekötve a kompatibilitás és a zord környezetekkel szembeni további védelem érdekében. Ezek a vevőkészülékek LED-jelzőkkel vannak beépítve, amelyeken keresztül az adatnaplózás vezérlése és megtekintése egyszerűvé válik. -20 és 49 Celsius fok közötti hőmérsékleten működhetnek. Az átviteli sebesség legalább 25 Mbps-t képes áthaladni 500 méteres távolságig, és Cat5 vezetékes kábelekre van szükség a nagy sebességű átvitelhez.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AeBridge16PCRM€6,812.19
BeBridge1PCRM€457.38
CeBridge100RM€369.60
AeBridge1600PCRM€6,178.28
DeBridge8PCRX€2,921.04
EeBridge800PCRM€3,140.21
FeBridge4PCRX€1,662.07
GeBridge1PCRX€345.11
EeBridge8PCRM€2,931.92
HeBridge16PCRX€7,017.78
IeBridge4PCRM€1,379.07
JeBridge4CR€1,358.83
IeBridge400PCRM€1,485.33
KeBridge1PCR€362.67
LeBridge8E€3,433.12
LeBridge800E€3,715.24
MeBridge100SPR€1,630.86
ALTRONIX -

Access Power Integration Kit, 16 ajtós

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT2ZK7F16€2,237.10
BT3SK75F16D€4,144.14
BT3MK77F16D€3,744.76
BT3MK77F16€3,319.05
BT3HWK75F16D€3,504.27
AT2MK77F16DQ€3,047.95
AT2MK75F16Q€2,788.22
AT2MK75F16D€2,261.49
AT2MK75F16€2,261.49
BT3SK75F16€4,162.62
BT3HWK75F16€3,602.24
CT3MK75F16V€4,291.98
BT3MK75F16D€3,037.65
DT2MK77F16€2,453.22
AT2MK75F16DQ€2,737.35
ET3MK75F16€3,277.52
FT3KAK33F16€3,668.35
AT2MK77F16D€2,453.22
AT2MK77F16Q€3,002.33
ALTRONIX -

Tápegység töltők / táblák, 4 PTC

Az Altronix többkimenetes táptöltői a 115 V AC, 60 Hz-es bemenetet négy, 12 VDC vagy 24 VDC, 2. osztályú teljesítménykimenetté alakítják. Szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetekkel rendelkeznek a zökkenőmentes egyenáramú tápellátás érdekében, és védelmet nyújtanak a rövidzárlatok és a túlmelegedés ellen. Ezek az eszközök automatikus átkapcsolást tesznek lehetővé a készenléti akkumulátorokra a váltakozó áramú meghibásodások esetén, és beépített töltőkkel rendelkeznek zárt, ólomsavas vagy gél típusú akkumulátorokhoz. A vizuális relé jelzők megakadályozzák a túlfeszültség és túláram hibákat. Alacsony akkumulátorfeszültség-felügyeletet biztosítanak a C formájú érintkezőkön keresztül a jelentési vagy jelzőeszközök aktiválásához. Válasszon a töltők széles választékából, amelyek üzemi hőmérséklete 0 és 49 Celsius fok között van.

StílusModellTételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
AAl1012ulxpd4cbTápegység 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€611.38
BAl1024ulxpd4cbTápegység 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€733.33
ALTRONIX -

Off-Line tápegységek / töltők, 115VAC, 60Hz

Az Altronix off-line tápegységeket / töltőket olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek további áramot igényelnek, mint például a biztonsági rendszerek és a beléptetőrendszer. Ezek a tápegységek/töltők fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Beépített töltővel vannak felszerelve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és hőtúlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosítanak. Ezek a tápegységek/töltők akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak.

StílusModellTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AOLS250Off-Line kapcsoló tápegység8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€653.31
BOLS120Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC4A12 V vagy 24 V DC4.13 "€294.85
COLS180Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC4.13 "€400.05
ALTRONIX -

CCTV tápegységek, 16 biztosítékkimenet, 12 / 24VDC @ 4A

Az Altronix CCTV tápegységei 12 vagy 24 VDC feszültséget szolgáltatnak, 16 biztosítékkal ellátott vagy PTC-védett kimeneten keresztül elosztva a fűtőtestek, CCTV kamerák és videó tartozékok táplálására. Fenntartják a kamera szinkronizálását, és LED-jelzőkkel vannak felszerelve, amelyek az AC bemenetet és az egyenáramú kimenetet mutatják. Ezek a tápegységek 85% (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

StílusModellTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
AALTV1224DC1Tápegység 16Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 4A4A€390.63
AALTV1224DC2Tápegység 16Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 6A6A€412.75
ALTRONIX -

PoE Midspans, 8 vagy 16 port

Az Altronix NetWay midspans tápellátást és adatátvitelt biztosít a PoE és PoE+ kompatibilis kamerákhoz / szélső eszközökhöz. Ezek az egységek emellett automatikus észlelést és védelmet biztosítanak a régi, nem PoE kamerák számára. Ezek a középső fesztávok 8 vagy 16 porttal rendelkeznek egy helytakarékos, 19 hüvelykes, rack-re szerelhető házban, amely lehetővé teszi az egyszerű rack- és polcszerelést. Egyszerű plug and play telepítéssel rendelkeznek a felhasználói kényelem érdekében, és LED-es jelzőfények jelzik a port állapotát.

StílusModellKimenetek számaÁr (ÁFA nélkül)
ANetWay88€985.92
BNetWay1616€1,650.01
ALTRONIX -

Hozzáférés a tápegységekkel rendelkező áramelosztó modulokhoz

Az Altronix hozzáférési áramelosztó modulok tápegységekkel / töltőkkel a beléptető rendszerek és tartozékok áramellátására, telepítésére és javítására szolgálnak. Ezek a többkimenetes tápegységek mind hibabiztonsági, mind hibabiztos üzemmódban üzemeltethetők az állítható kimeneti feszültség érdekében. Ezek a vezérlők termikus túlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosítanak, és a beépített töltőben zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokat helyezhetnek el. Akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és 12 és 13 hüvelykes burkolatszélességben kaphatók.

StílusModellbefejezTételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
AAL1024ULMszürkeTápegység 5 Biztosíték 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€733.68
BAL1012ULMszürkeTápegység 5 Biztosíték 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€637.30
CAL1024ULMRPirosTápegység 5Fuse 24 VDC @ 10A Red24 VDC24 VDC€744.47
ALTRONIX -

Tápegység töltők / táblák, egy biztosítékkal ellátott kimenet

Az Altronix táptöltők / kártyák a 115 VAC, 60 Hz-es bemenetet egyetlen 12 VDC, nem teljesítménykorlátozott feszültségű kimenetté alakítják. Fenol vagy üvegszálas konstrukciójuk kiváló elektromos szigetelést, valamint szűrt és elektronikusan szabályozott kimeneteket biztosít a zökkenőmentes egyenáramú tápellátás érdekében. Ezek a kártyák védenek a rövidzárlatoktól és a túlmelegedéstől, és beépített töltőkkel rendelkeznek zárt, ólomsav vagy gél típusú akkumulátorokhoz. Automatikus átkapcsolást biztosítanak készenléti akkumulátorokra AC meghibásodás esetén, és nulla feszültségesést biztosítanak, amikor akkumulátoros tartalékra kapcsolnak. Válasszon a tápegységek széles választékából, amelyek üzemi hőmérséklete 0 és 49 Celsius fok között van, és 12 VDC és 24 VDC feszültségkimenettel is elérhetők.

StílusModellTételHosszKimenetek számaFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAL1012ULXBTápegység, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€434.16
BAL1024ULXB2Tápegység, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€502.85
ALTRONIX -

Sziréna meghajtók, 6 / 12VDC, fenolos / üvegszálas

Az Altronix sziréna meghajtókat korlátozott áramkapacitású riasztópanelekhez használják. Ezek a sziréna meghajtók folyamatos vagy üvöltő csatorna működéssel rendelkeznek, hogy nagy teljesítményt biztosítsanak, miközben nagyon alacsony áramfelvételt fogyasztanak. Akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és -13 és 131°F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a sziréna-meghajtók fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a nagy mechanikai szilárdság és korrózióállóság érdekében, és kaphatók hossza 1.75 és 2.75 hüvelyk.

StílusModellTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AALSD1Sziréna meghajtó 6-12 VDC 2 Ch Hi Hi Current2.75 "1.75 "€35.67
BALSD2Sziréna meghajtó 6-12 VDC 2 Ch Alacsony áram1.75 "2.75 "€25.11
ALTRONIX -

IP koaxiális vevőkön, 16 csatornás típus

Az Altronix eBridge IP over koax vevők koaxiális kábeleken továbbítják az adatokat és az áramellátást, és megkönnyítik a rendszerfrissítést az analógról az IP-eszközökre vagy kamerákra a meglévő örökölt koax használatával. Megszüntetik a munkaerőt és a költségeket az új hálózati kábel telepítése során, és lehetővé teszik az 500 méter feletti áram- és adatátvitelt. Ezen túlmenően ezek a CE-jóváhagyással és UL-listán szereplő vevőkészülékek megnövelik a hálózati kapcsolat távolságát ipari környezetben, és továbbfejlesztik a kiépített CCTV koaxot a repülőterek, kórházak, iskolák és kaszinók digitális hálózataira, megapixeles, HD1080 és HD720 kamerákkal együtt. Rendelkeznek RJ45 típusú Ethernet csatlakozással a kompatibilitás és a zord környezetben való további védelem érdekében, valamint LED-es jelzőfények jelzik az eszközök megfelelő pont-pont működését. Ezenkívül ezek a C-Tick-kompatibilis eszközök 16-os típusú csatornákkal vannak felszerelve, lehetővé téve számukra, hogy egy rendszeren 16 kamerát helyezzenek el, és az átviteli sebességet akár 25 Mbps-ra is átengedik nagy távolságokon. Válasszon ezeknek az eszközöknek a széles választékából, amelyek üzemi hőmérséklete 14 Fahrenheit és 122 Fahrenheit fok között van, és 1 és 16 kimeneti változatban kapható.

StílusModellMagasságBemeneti feszültségHosszKimenetek számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AEBRIDGE1CR1"12 VDC - 24 VDC 2. osztályú tápegység vagy 16 VAC - 24 VAC 2. osztályú dugaszolható transzformátor3 51 / 64 "12 1 / 2 "€246.48
BEBRIDGE16CR1.625 "24 VDC - 56 VDC UL besorolású 2. osztályú tápegység vagy UL által felsorolt ​​24 VAC 2. osztályú dugaszolható transzformátor8.5 "1619.12 "€5,338.91
ALTRONIX -

Lineáris tápegységek / töltők

Az Altronix lineáris tápegységeit/töltőit arra tervezték, hogy az alacsony feszültségű AC bemenetet 12 VDC vagy 24 VDC kimenetté alakítsák. Szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetet biztosítanak. Ezek az egységek korlátozhatják a túlterhelési és rövidzárlati áramokat, így biztosítva a termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet. Beépített töltővel rendelkeznek zárt ólom-savas vagy gél akkumulátorokhoz. Ezek az egységek LED-jelzőkkel vannak felszerelve, amelyek jelzik az AC bemenetet és az egyenáramú kimenetet.

StílusModellBemeneti feszültségTételAnyagKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
ALPS316-28 VACLineáris tápegység/töltő- 12/24 VDC @ 2.5AFenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC2.5A12 V vagy 24 V DC€112.85
BLPS3AC115 VACLineáris tápegység/töltő- 12/24 VDC@2.5A AcFenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC2.5A12 V vagy 24 V DC€168.79
CLPS5C12X115 VACLineáris tápegység- 12 V DC, 3.5 A AC akkumulátorAcél12 VDC3.5A12 VDC€461.56
DLPS5C24X115 VACLineáris tápegység- 24 V DC, 3.5 A AC akkumulátorAcél24 VDC3.5A24 VDC€471.10
ALTRONIX -

Kültéri tápegységek, 5.593 hüvelykes szekrénymélységgel

Az Altronix WayPoint kültéri tápegységek két, 2. osztályú névleges, PTC-védett, korlátozott teljesítményű kimeneten keresztül biztosítják a feszültséget az elektromos fűtőelemekhez, CCTV kamerákhoz és egyéb videotartozékokhoz. Üvegszállal megerősített poliészter felépítésükkel csökkentik a környezeti hatásokat, és egyedi LED-kimeneti teljesítményjelzőkkel rendelkeznek a megfelelő pont-pont működés érdekében. Ezek a tápegységek megvilágított főkapcsolókkal is fel vannak szerelve a terhelések átviteléhez, és 24 VDC és 28 VAC feszültségű kimenettel is elérhetők.

StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
AÚTPONT 307A60 Hz277 VACAC kültéri tápegység224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, mindkettő 24 VAC és 28 VAC nem haladhatja meg a 10A -t24 VAC vagy 28 VAC€700.78
BÚTVONAL5115 VAC @ 60 Hz, 230 V AC 50 Hz115 VAC vagy 230 VACDC kültéri tápegység töltő112 V DC vagy 24 V DC @ 4A12 V vagy 24 V DC€533.74
ALTRONIX -

Beléptető tápegység töltők, 12 / 24VDC @ 1A

Az Altronix AL125UL sorozatú beléptető táptöltők a 115 VAC, 50 / 60 Hz-es bemenetek 2 különálló PTC-védett 12 VDC és 24 VDC kimenetté való átalakítására szolgálnak. Alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek tűzjelző központokkal való interfészt igényelnek. A beépített töltőben zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorok találhatók, és lehetővé teszi az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra AC hiba esetén. Ezek a táptöltők 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

StílusModellKimenetek számaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Kimeneti áramAlkategóriatípusFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAL125ULE12 V vagy 24 V DC3.508.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€212.62
BAL125ULX12 V vagy 24 V DC3.2513.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€671.51
CAL175UL12 V vagy 24 V DC3.508.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€334.82
DAL125UL12 V vagy 24 V DC3.508.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€319.44
EAL125ULB12 V vagy 24 V DC--1ATápegység / töltőTápegység / Töltőlap12 V vagy 24 V DC3.9 "€100.94
FAL175ULB12 V vagy 24 V DC--1.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzmegszakító tábla12 V vagy 24 V DC5.8 "€158.53
GAL175ULX12 V vagy 24 V DC3.2513.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€401.94
HALTV1224C424VAC és 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A és 12VDC @ 2ATápegység: Falra szerelhetőCCTV AC/DC, falra szerelhető24VAC és 12VDC-€386.58
ALTRONIX -

CCTV tápegységek, 1 biztosíték és 3 PTC kimenet

Az Altronix tápegységeket kínál, amelyek 4 védett kimeneten keresztül biztosítják az áramellátást a CCTV kamerákhoz, fűtőtestekhez és videotartozékokhoz. Ezek a CCTV tápegységek három, 2. osztályú névleges teljesítménykorlátozott kimenettel rendelkeznek, amelyek PTC védelemmel vannak ellátva, hogy visszaállítható túláramvédelmet nyújtsanak. Ezek az egységek NEMA 4 besorolású házzal rendelkeznek kültéri használatra. Ezek az egységek egy megvilágított főkapcsoló funkcióval vannak beépítve, amely egyszerű kézi visszaállítással leválasztja a megszakítót.

StílusModellTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
AWPTV244175ULTápegység 3PTC 1Biztosíték 24Vac @ 10A Max24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€484.82
BWPTV244300ULTápegység 3PTC 1Biztosíték 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A€546.93
ALTRONIX -

Tápegységek / töltők

Az Altronix tápegységeket/töltőket arra tervezték, hogy a bemeneti tápjeleket PTC védett kimenetekké alakítsák. Acél/fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében. A beépített töltő zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokkal rendelkezik, és hőtúlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosít. Ezek a tápegységek/töltők 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, és szürke és piros kivitelben is elérhetők.

StílusModellHosszHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)AnyagKimenetek számaKimeneti áramAlkategóriatípusÁr (ÁFA nélkül)
AAL175ULX2-4.515.5Acél21.75 erősítőkTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€486.54
BSMP10PM12P4220---------
ajánlatkérés
CSMP7PMP4220--------€589.05
DSMP7PMP4CB--------€607.46
DSMP7PMP4CB220--------€582.12
ESMP7PMP8CB--------€711.48
ESMP7PMP8CB220--------€589.05
FAL125ULP-3.508.50Acél12 V vagy 24 V DC1ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló€265.85
GAL176ULX-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltőTápegység / töltő€327.55
HAL400ULXR-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3ATápegység / töltőTápegység / töltő€412.80
IAL1024ULACMJ-4-2/318Acél810 erősítőkTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€900.37
IAL400ULACMCBJ-4-2/318Acél84 vagy 3 amperTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€683.77
IAL600ULACMCBJ-4-2/318Acél86 erősítőkTápegység: Falra szerelhetőBeltéri fali tartó€822.97
JSMP10C12X220--------€549.78
KSMP10PM12P16220--------€644.49
LSMP10PM12P4CB220---------
ajánlatkérés
MSMP7PMP16CB220--------€630.63
NSMP10PM24P16CB220---------
ajánlatkérés
OSMP10PM24P4220---------
ajánlatkérés
PSMP10PMC12X220--------€658.35
QSMP10PMC24X220--------€746.13
RSMP3CTX220--------€406.56
SSMP3ET--------€237.93
RSMP3PMCTX220--------€383.46
TSMP3PMP16--------€570.57
ALTRONIX -

Érzékeny relé modulok

Az Altronix érzékeny relémoduljai ideálisak a folyamatos üzemű műveletekhez a kapcsolási alkalmazások kezelésében. Fenol anyagúak, amelyek ellenállnak a nedvességnek és a magas hőmérsékletnek, vagy üvegszálas szerkezetűek, amelyek vegyszerálló elektromos szigetelést biztosítanak. Válasszon ezeknek a moduloknak a széles választékából, amelyek -25 Celsius-fok és 55 Celsius-fok közötti hőmérsékleten működnek, és 1.9 és 2.75 hüvelykes szélességben kaphatók.

StílusModellMagasságTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARBSN1"Érzékeny relé modul 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "€24.84
BRBSNTTL1.1 "Érzékeny relé 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "€34.19
ALTRONIX -

Utp adó-vevő agy szerelőkészlet

StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
AHUBWAY82D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,337.07
BHUBWAY83DS50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5A€1,485.17
AHUBWAY83DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACÁtadja az UTP hub W/Power 8 Channel 8 DC Balun izolált8A€1,690.75
CHUBWAY163DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolated16A€3,377.43
AHUBWAY82DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACÁtadja az UTP Hub W/Power 8 Channel 8 AC Balun izolált8A€1,625.57
CHUBWAY162DI60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun elszigetelt16A€3,096.30
AHubWay82 CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,337.07
BHubWay82CDS60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,393.36
AHubWay83 CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5A€1,552.22
ALTRONIX -

Videó balunok / kombinátorok

Az Altronic videó balun/kombinátorok az UL listán szereplő tartozékok, amelyek videó, adat és tápellátás továbbítására szolgálnak 24 VAC fix vagy PTZ beltéri/kültéri kamerákhoz. Ezek az egységek kompatibilisek a HubWay és HubSat UTP adó-vevő hubokkal, 24 VAC kamerákkal való használatra. Ezek az egységek zöld tápellátásjelző LED-del rendelkeznek, amelyek tájékoztatják az egység működési állapotáról. Műanyagból készültek, és 32-120 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletet is képesek kezelni.

StílusModellTételKimenetek számatípusFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
AHUBWAYAVPKVideo Balun / Combiner-Beltéri modul-€326.651
BHUBWAYDVPKVideo Balun / Combiner-Beltéri modul-€508.348
CHUBWAYDVVideo Balun/Combiner 12 VDC kamerákhoz12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC€69.241
DHUBWAYAVVideo Balun/Combiner 24 VAC kamerákhoz24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC€47.711
ALTRONIX -

Lineáris tápegységek

Az Altronix lineáris tápegységek/töltők ideálisak beléptető és biztonsági alkalmazásokhoz. A 115VAC, 50/60Hz-es bemenetet 12VDC, 2.5A, szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetté alakítják. Ezek a tápegységek/töltők lehetővé teszik az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra váltóáram meghibásodása esetén, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. A beépített töltő zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokat tárol, és biztosítja a hőt túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem. A változatok 12 és 15.5 hüvelykes házmagasságban állnak rendelkezésre.

StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
ALPS3C12X4.5015.512.00Lineáris tápegység- 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC€364.08
BLPS3C24X4.5015.512.00Lineáris tápegység- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€375.31
CLPS3WP246.00128.00Lineáris tápegység- 24 V DC @ 2.5 A Nema424 VDC24 VDC€515.49
DLPS3WP126.00128.00Lineáris tápegység- 12 V DC @ 2.5 A Nema412 VDC12 VDC€507.63
ALTRONIX -

Tápegységek / bővítők, 60 Hz bemeneti frekvencia

Az Altronix NAC tápfeszültség-hosszabbítók/tápegységek költséghatékony, feszültségszabályozott, távoli tápfeszültség-hosszabbítók értesítőkészülékekhez, áramkör-bővítésekhez, és kiegészítő tápellátást biztosítanak a rendszertartozékok támogatásához. Acélszerkezetükkel csökkentik az oxidációt a szabad felületeken, és bármilyen 24 V-os tűzjelző központhoz (FACP) csatlakoztathatók. Ezek a CE-jóváhagyott hosszabbítók 2 vezetékes szinkronizálási móddal rendelkeznek, lehetővé téve a hangos figyelmeztető készülékek (kürtök) és a vizuális értesítők (villogók) egyidejű elnémítását vagy kikapcsolását. Ezenkívül földesés-érzékelőket kínálnak az elektromos alkatrészek és a jeláramkör károsodásának megelőzése érdekében, a hibamemóriák pedig segítenek azonosítani az időszakos hurokproblémákat. Ezek a tápegységek zárt, ólom-sav vagy gél típusú tartalék akkumulátorokat használnak a kiváló hővezetés érdekében, és a gyakori hibabemeneteket vagy -kimeneteket a külső hibajel-bekötésekhez. Ezek a LED-es jelzőfények elektromos áram átvitele közben kapcsolnak be és ki, és 6, 8 és 10 A kimeneti áramerősséggel állnak rendelkezésre.

StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
AAL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,191.79
BAL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,255.60
CAL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, nagy ház24 VDC10A24 VDC€1,205.10
CAL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 A osztály, 864,9Th nagy24 V vagy 12 V DC8A24 V vagy 12 V DC€1,071.73
ALTRONIX -

Áramelosztó modulok

Az Altronix áramelosztó modulokat elektromágneses zárak táplálására és elektromágneses ajtózárak beszerelésére/javítására használják. Acél/fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Ezek az áramelosztó modulok LED-jelzőkkel vannak beépítve, amelyek az AC bemenetet és a DC kimenetet mutatják. Akár 85% (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

StílusModellTételHosszAnyagtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMOM5Távtartó modul, 5 kimenet PTC3.5 "Fenolos vagy üvegszálasTeljesítményelosztó és kiegészítő modulok5.25 "€73.42
BMOM5CTávtartó modul, 5 kimenet PTC ház-AcélTeljesítményelosztó és kiegészítő modulok-€227.99
CPD4ULTápegység 4. modul kimeneti biztosíték5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€55.97
DPD4ULCBTápegység 4. modul kimeneti PTC5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€55.22
EPD8ULTápegység 8. modul kimeneti biztosíték5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€73.45
FPD8ULCBTápegység 8. modul kimeneti PTC5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€73.28
GPD16WTápegység 16. modul kimeneti biztosíték5.88 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla6"€107.34
HPD16WCBTápegység 16. modul kimeneti PTC5.88 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla6"€118.93
12...1011

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?