ALTRONIX Sziréna meghajtók, 6 / 12VDC, fenolos / üvegszálas


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Magasság: 1.1 " , Bemeneti feszültség: 6/12 VDC , Anyaga: Fenolos vagy üvegszálas , Alkategória: Sziréna sofőr , Típus: Sziréna sofőr
StílusModellTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ALSD1
Sziréna meghajtó 6-12 VDC 2 Ch Hi Hi Current2.75 "1.75 "€35.67
B
ALSD2
Sziréna meghajtó 6-12 VDC 2 Ch Alacsony áram1.75 "2.75 "€25.11

Sziréna meghajtók, 6 / 12VDC, fenolos / üvegszálas

Az Altronix sziréna meghajtókat korlátozott áramkapacitású riasztópanelekhez használják. Ezek a sziréna meghajtók folyamatos vagy üvöltő csatorna működéssel rendelkeznek, hogy nagy teljesítményt biztosítsanak, miközben nagyon alacsony áramfelvételt fogyasztanak. Akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és -13 és 131°F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a sziréna-meghajtók fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a nagy mechanikai szilárdság és korrózióállóság érdekében, és kaphatók hossza 1.75 és 2.75 hüvelyk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?