ALTRONIX Tápegység töltők / táblák, egy biztosítékkal ellátott kimenet


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Magasság: 2.6 " , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Fenolos vagy üvegszálas , Kimeneti áram: 10A , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Tápegység / Töltőlap
StílusModellTételHosszKimenetek számaFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AL1012ULXB
Tápegység, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€435.07
B
AL1024ULXB2
Tápegység, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€503.90

Tápegység töltők / táblák, egy biztosítékkal ellátott kimenet

Az Altronix táptöltők / kártyák a 115 VAC, 60 Hz-es bemenetet egyetlen 12 VDC, nem teljesítménykorlátozott feszültségű kimenetté alakítják. Fenol vagy üvegszálas konstrukciójuk kiváló elektromos szigetelést, valamint szűrt és elektronikusan szabályozott kimeneteket biztosít a zökkenőmentes egyenáramú tápellátás érdekében. Ezek a kártyák védenek a rövidzárlatoktól és a túlmelegedéstől, és beépített töltőkkel rendelkeznek zárt, ólomsav vagy gél típusú akkumulátorokhoz. Automatikus átkapcsolást biztosítanak készenléti akkumulátorokra AC meghibásodás esetén, és nulla feszültségesést biztosítanak, amikor akkumulátoros tartalékra kapcsolnak. Válasszon a tápegységek széles választékából, amelyek üzemi hőmérséklete 0 és 49 Celsius fok között van, és 12 VDC és 24 VDC feszültségkimenettel is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?