ALTRONIX AL1024ULXPD4CB tápegység 4 Ptc 24vdc @ 10a | AD9KJL 4TEJ1

ALTRONIX AL1024ULXPD4CB tápegység 4 Ptc 24vdc @ 10a

Raktáron
Tétel: AD9KJL Típus: AL1024ULXPD4CBKereszthivatkozás: 4TEJ1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€733.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 4 PTC 24 VDC @ 10A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusMulti-OutPut tápegység / töltő
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.04
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX AL1012ULXPD4CB tápegység 4 Ptc 12vdc @ 10a | AD9KHY 4TEG7 Al1012ulxpd4cbTápegység 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€611.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXPD4CB tápegység 4 Ptc 24vdc @ 10a
€733.33 /Mértékegység