ALTRONIX Videó balunok / kombinátorok


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: Fekete , Magasság: 1" , Hossz: 1.63 " , Anyaga: Műanyag , Alkategória: Videorendszer-alkatrész , Szélesség: 2.38 "
StílusModellTételKimenetek számatípusFeszültségkimenetPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
HUBWAYAVPK
Video Balun / Combiner-Beltéri modul-1€326.65
B
HUBWAYDVPK
Video Balun / Combiner-Beltéri modul-8€508.34
C
HUBWAYDV
Video Balun/Combiner 12 VDC kamerákhoz12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC1€69.24
D
HUBWAYAV
Video Balun/Combiner 24 VAC kamerákhoz24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC1€47.71

Videó balunok / kombinátorok

Az Altronic videó balun/kombinátorok az UL listán szereplő tartozékok, amelyek videó, adat és tápellátás továbbítására szolgálnak 24 VAC fix vagy PTZ beltéri/kültéri kamerákhoz. Ezek az egységek kompatibilisek a HubWay és HubSat UTP adó-vevő hubokkal, 24 VAC kamerákkal való használatra. Ezek az egységek zöld tápellátásjelző LED-del rendelkeznek, amelyek tájékoztatják az egység működési állapotáról. Műanyagból készültek, és 32-120 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletet is képesek kezelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?