ALTRONIX Lineáris tápegységek / töltők


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 3.25 , Ház magassága (in.): 13.50 , Ház szélessége (in.): 13.00 , Befejez: szürke , Magasság: 2" , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Hossz: 4" , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Lineáris tápegység / töltő , Szélesség: 6.5 "
StílusModellBemeneti feszültségTételAnyagKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
LPS3
16-28 VACLineáris tápegység/töltő- 12/24 VDC @ 2.5AFenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC2.5A12 V vagy 24 V DC€112.85
B
LPS3AC
115 VACLineáris tápegység/töltő- 12/24 VDC@2.5A AcFenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC2.5A12 V vagy 24 V DC€168.79
C
LPS5C12X
115 VACLineáris tápegység- 12 V DC, 3.5 A AC akkumulátorAcél12 VDC3.5A12 VDC€461.56
D
LPS5C24X
115 VACLineáris tápegység- 24 V DC, 3.5 A AC akkumulátorAcél24 VDC3.5A24 VDC€471.10

Lineáris tápegységek / töltők

Az Altronix lineáris tápegységeit/töltőit arra tervezték, hogy az alacsony feszültségű AC bemenetet 12 VDC vagy 24 VDC kimenetté alakítsák. Szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetet biztosítanak. Ezek az egységek korlátozhatják a túlterhelési és rövidzárlati áramokat, így biztosítva a termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmet. Beépített töltővel rendelkeznek zárt ólom-savas vagy gél akkumulátorokhoz. Ezek az egységek LED-jelzőkkel vannak felszerelve, amelyek jelzik az AC bemenetet és az egyenáramú kimenetet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?