Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip over koax vevő 16 csatornás | AC7DBA 38C650

ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip over koax vevő 16 csatorna

Raktáron
Tétel: AC7DBA Modell: EBRIDGE16CRKereszthivatkozás: 38C650

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€5,338.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIP koaxiális vevő
Elemek szükségesekNem
Magasság1.625 "
Bemeneti feszültség24 VDC - 56 VDC UL besorolású 2. osztályú tápegység vagy UL által felsorolt ​​24 VAC 2. osztályú dugaszolható transzformátor
Hossz8.5 "
Kimenetek száma16
AlkategóriaVideorendszer-alkatrész
típus16 Channel
Szélesség19.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8517620050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti feszültségHosszKimenetek számaSzélességÁr
ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip over koax vevő | AC7DAX 38C647 EBRIDGE1CR1"12 VDC - 24 VDC 2. osztályú tápegység vagy 16 VAC - 24 VAC 2. osztályú dugaszolható transzformátor3 51 / 64 "12 1 / 2 "€246.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip over koax vevő 16 csatorna
€5,338.91 /Mértékegység