Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip over koax vevő | AC7DAX 38C647

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip over koax vevő

Raktáron
Tétel: AC7DAX Modell: EBRIDGE1CRKereszthivatkozás: 38C647

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€246.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIP koaxiális vevő
Elemek szükségesekNem
Magasság1"
Bemeneti feszültség12 VDC - 24 VDC 2. osztályú tápegység vagy 16 VAC - 24 VAC 2. osztályú dugaszolható transzformátor
Hossz3 51 / 64 "
Kimenetek száma1
AlkategóriaVideorendszer-alkatrész
Szélesség2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8517620050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti feszültségHosszKimenetek számaSzélességÁr
ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip over koax vevő 16 csatornás | AC7DBA 38C650 EBRIDGE16CR1.625 "24 VDC - 56 VDC UL besorolású 2. osztályú tápegység vagy UL által felsorolt ​​24 VAC 2. osztályú dugaszolható transzformátor8.5 "1619.12 "€5,338.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip over koax vevő
€246.48 /Mértékegység