ALTRONIX Hozzáférés a tápegységekkel rendelkező áramelosztó modulokhoz


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 4.50 , Ház magassága (in.): 15.5 , Ház szélessége (in.): 12.00 , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimeneti áram: 10A , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Több kimenetű tápegység/töltő tűzkapcsoló
StílusModellbefejezTételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
AL1024ULM
szürkeTápegység 5 Biztosíték 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€733.68
B
AL1012ULM
szürkeTápegység 5 Biztosíték 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€637.30
C
AL1024ULMR
PirosTápegység 5Fuse 24 VDC @ 10A Red24 VDC24 VDC€744.47

Hozzáférés a tápegységekkel rendelkező áramelosztó modulokhoz

Az Altronix hozzáférési áramelosztó modulok tápegységekkel / töltőkkel a beléptető rendszerek és tartozékok áramellátására, telepítésére és javítására szolgálnak. Ezek a többkimenetes tápegységek mind hibabiztonsági, mind hibabiztos üzemmódban üzemeltethetők az állítható kimeneti feszültség érdekében. Ezek a vezérlők termikus túlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosítanak, és a beépített töltőben zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokat helyezhetnek el. Akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és 12 és 13 hüvelykes burkolatszélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?