ALTRONIX AL1024ULM tápegység 5 biztosíték 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3

ALTRONIX AL1024ULM tápegység 5 Biztosíték 24 VDC @ 10a

Raktáron
Tétel: AD9KJD Modell: AL1024ULMKereszthivatkozás: 4TEH3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€733.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 5 Biztosíték 24 VDC @ 10A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTöbb kimenetű tápegység/töltő tűzkapcsoló
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1075
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX AL1012ULM tápegység 5 biztosíték 12vdc | AD9KHR 4TEG1 AL1012ULMszürkeTápegység 5 Biztosíték 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€637.29
ALTRONIX AL1024ULMR tápegység 5 biztosíték 24vdc @ 10a piros | AD9KJE 4TEH4 AL1024ULMRPirosTápegység 5Fuse 24 VDC @ 10A Red24 VDC24 VDC€744.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1024ULM tápegység 5 Biztosíték 24 VDC @ 10a
€733.68 /Mértékegység