Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL125UL Tápegység / Töltő, Termikus túlterhelés elleni védelemmel | AD9KJR 4TEJ6

ALTRONIX AL125UL tápegység / töltő, túlmelegedés elleni védelemmel

Raktáron
Tétel: AD9KJR Modell: AL125ULKereszthivatkozás: 4TEJ6
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
€320.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 2Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 1A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.50
Ház magassága (hüvelyk)8.50
Ház szélessége (hüvelyk)7.50
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram1A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység/töltő tűzkapcsoló
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix AL125UL tápegység / töltő biztonsági és beléptető rendszerekben használatos. Megbízható áramforrást biztosít az elektromos rendszerek zavartalan működéséhez. Termikus túlterhelés elleni védelemmel véd a túlmelegedés ellen, növelve a biztonságot. Alkalmas elektronikus beléptető eszközök, térfigyelő kamerák és riasztórendszerek táplálására.

Jellemzők:

  • Felügyelt tűzjelző lekapcsolást kínál reteszeléssel és visszaállítással vagy nem reteszeléssel, megfelelve a biztonsági és szabályozási követelményeknek.
  • Ez az NFPA-jóváhagyással rendelkező tápegység rövidzár- és túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, hogy megóvja a csatlakoztatott berendezést az esetleges sérülésektől.
  • Tartalmaz egy AC bemenetet és egy egység állapotjelzőt az előlapon, így könnyű hozzáférést és rendszerfelügyeletet biztosít.
  • Ez az UL-listás tápegység normál nyitott (NO) trigger bemenettel rendelkezik a különböző vezérlőrendszerekkel való zökkenőmentes integráció érdekében.
  • Tartozik hozzá egy beépített töltő, amelyet a zárt ólom-savas vagy gél-akkumulátorok támogatására terveztek, így megbízható tápellátást biztosítanak áramkimaradás esetén.
  • Ez az Altronix AL125UL tápegység/töltő azonnali átvitellel rendelkezik a készenléti akkumulátorokhoz, hogy minimalizálja az állásidőt és megvédje a kritikus rendszereket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt az Altronix AL125UL tápegységet/töltőt?

A.

  • Gondoskodjon a biztonságról a fő áramforrás kikapcsolásával és védőfelszerelés használatával.
  • Válasszon egy megfelelő helyet, és rögzítse biztonságosan a tápegységet.
  • Csatlakoztassa az AC tápforrást a tápegység AC bemeneti kapcsaihoz.
  • Csatlakoztassa a tartalék akkumulátorokat a tápegység kijelölt csatlakozóihoz.
  • Csatlakoztassa az egyenáramú kimeneti vezetékeket az eszközökhöz, a feszültség- és áramkövetelményeknek megfelelően.
  • Földelje le megfelelően a tápegységet a helyi elektromos előírásoknak megfelelően.
  • Kapcsolja be a fő áramforrást, és ellenőrizze a tápegység működését.
  • Elháríthatja a problémákat, és szükség szerint konfigurálhatja a beállításokat.
  • Biztosítsa a helyi elektromos előírások és szabványok betartását.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az Altronix tápegység/töltő használatakor?

A.

  • Szerelés vagy karbantartás előtt válassza le a fő áramforrást az elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
  • Az elektromos alkatrészekkel végzett munka során viseljen megfelelő védőfelszerelést, például védőszemüveget és kesztyűt.
  • Győződjön meg arról, hogy az egység megfelelően földelve van a helyi elektromos előírásoknak megfelelően, hogy minimalizálja az áramütés kockázatát.
  • Használjon kompatibilis tartalék akkumulátorokat, például zárt ólomsavas vagy gél típusú, és kövesse az akkumulátor gyártójának útmutatásait a biztonságos kezelés érdekében.
  • Ellenőrizze és címkézze fel az összes csatlakozást a félreértések elkerülése és a biztonságos működés érdekében.
  • A túlmelegedés megelőzése és a hatékony működés elősegítése érdekében tartsa jól szellőztetett és akadálymentesen a telepítési területet.
  • A telepítés és használat során tartsa be az összes helyi elektromos szabályozást, előírást és biztonsági szabványt.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a tápegység/töltő kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a kimeneti feszültség, az áramkapacitás, az akkumulátor tartalék kapacitása, a fizikai méret, a kompatibilitás, a biztonsági jellemzők, a szabályozási megfelelőség, a távfelügyelet, az integráció és a környezeti feltételek.

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Kimeneti áramAlkategóriatípusFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX AL125ULB Beléptető tápegység / töltő, 1A tápáram | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 V vagy 24 V DC--1ATápegység / töltőTápegység / Töltőlap12 V vagy 24 V DC3.9 "€100.94
ALTRONIX AL125ULE Beléptető tápegység / töltő, 24VDC @ 0.5A kimenet | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 V vagy 24 V DC3.508.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€212.62
ALTRONIX AL125ULX tápegység / töltő, 2.5 A névleges PTC védett kimenetek | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 V vagy 24 V DC3.2513.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€671.50
ALTRONIX AL175UL kapcsolóüzemű tápegység / töltő, 12 / 24VDC választható kimenet | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 V vagy 24 V DC3.508.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€335.52
ALTRONIX AL175ULB Beléptető tápegység, 12VDC @ 1.75A tápáram | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 V vagy 24 V DC--1.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzmegszakító tábla12 V vagy 24 V DC5.8 "€158.86
ALTRONIX AL175ULX kapcsolóüzemű tápegység / töltő, 1.75A tápáram | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 V vagy 24 V DC3.2513.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€402.76
ALTRONIX ALTV1224C4 Tápegység 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC és 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A és 12VDC @ 2ATápegység: Falra szerelhetőCCTV AC/DC, falra szerelhető24VAC és 12VDC-€386.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL125UL tápegység / töltő, túlmelegedés elleni védelemmel
€320.11 /Mértékegység