Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL1024ULXB2 tápegység kártya 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6

ALTRONIX AL1024ULXB2 Tápegység kártya 24vdc @ 10a

Raktáron
Tétel: AD9KJG Modell: AL1024ULXB2Kereszthivatkozás: 4TEH6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€503.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység, 24 VDC @ 10A
Elemek szükségesekNem
Magasság2.6 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
Hossz5.11 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusTápegység / Töltőlap
Feszültségkimenet24 VDC
Szélesség8.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix AL1024ULXB2 tápegység a bejövő váltakozó áramot stabil és megbízható egyenárammá alakítja át, hogy biztosítsa az alapvető biztonsági alkatrészek egyenletes működését. Ideális elektronikus rendszerekhez, különösen a beléptető, biztonság és felügyelet területén, biztosítva a hozzáférési pontok védelmét és a biztonsági rendszerek zavartalan működését.

Jellemzők:

  • Az Altronix AL1024ULXB2 tápegység fenol vagy üvegszálas konstrukciója biztosítja a tartósságot és az ellenálló képességet különféle környezeti feltételek mellett.
  • Számos kimenettel rendelkezik, amelyek különféle elektronikus eszközöket tartalmaznak a biztonsági és beléptető rendszerekben.
  • Ez a tápegység-kártya akkumulátor-vezetékeket kínál, amelyek megkönnyítik a tartalék táprendszerekkel való egyszerű integrációt.
  • Megfelel az UL szabványoknak, és megfelel az elismert biztonsági és teljesítmény-referenciaértékeknek.
  • 60 Hz-es bemeneti frekvencián működik: A szabványos 60 Hz-es bemeneti frekvenciával ez a kártya a megadott tartományon belül képes kezelni a tápellátást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyire kompakt kialakítású ez a tápegység?

V. Az AL1024ULXB2 kompakt kialakítású, 5.11 hüvelyk hosszú, 8.63 hüvelyk széles és 2.6 hüvelyk magas.

K. Vannak-e karbantartási követelmények ehhez az Altronix AL1024ULXB2 tápegységhez?

V. Az optimális teljesítmény megőrzése érdekében rendszeres ellenőrzések és tisztítás javasolt a por és törmelék eltávolítására. A felhasználóknak ellenőrizniük kell azt is, hogy a rövidzárlat- és túlterhelés-védelmi funkciók működnek.

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszKimenetek számaFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX AL1012ULXB tápegység 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3 AL1012ULXBTápegység, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "€435.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXB2 Tápegység kártya 24vdc @ 10a
€503.89 /Mértékegység