Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz lineáris tápegység, acél, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz-es lineáris tápegység, acél, 24 VDC @ 3.5 A

Raktáron
Tétel: AD9LCB Típus: LPS5C24XKereszthivatkozás: 4TGC7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€471.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris tápegység- 24 V DC, 3.5 A AC akkumulátor
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram3.5A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusLineáris tápegység / töltő
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.988
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8504409530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségTételAnyagKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX LPS3 fenol vagy üvegszálas lineáris tápegység / töltő | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACLineáris tápegység/töltő- 12/24 VDC @ 2.5AFenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC2.5A12 V vagy 24 V DC€112.86
ALTRONIX LPS3AC lineáris tápegység / töltő, 60 Hz, 4 hüvelykes | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACLineáris tápegység/töltő- 12/24 VDC@2.5A AcFenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC2.5A12 V vagy 24 V DC€168.78
ALTRONIX LPS5C12X acél lineáris tápegység, váltóáramú akkumulátor, szürke kivitel | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLineáris tápegység- 12 V DC, 3.5 A AC akkumulátorAcél12 VDC3.5A12 VDC€461.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz-es lineáris tápegység, acél, 24 VDC @ 3.5 A
€471.10 /Mértékegység