ALTRONIX HUBWAY162DI UTP passzív adó-vevő hub, 60 Hz bemeneti frekvencia, acél | AD9KXH 4TFU8

ALTRONIX HUBWAY162DI UTP passzív adó-vevő hub, 60 Hz bemeneti frekvencia, acél

Raktáron
Tétel: AD9KXH Modell: HUBWAY162DIKereszthivatkozás: 4TFU8 / 4TFX8, 4TFY2, 4TFY5, 4TFY9, 4TFZ5, 4TGA3

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,096.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun elszigetelt
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)8.50
Ház magassága (hüvelyk)1.63
Ház szélessége (hüvelyk)19.13
befejezFekete
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 V AC/230 V AC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VAC vagy 28 VAC
Kimeneti áram16A
AlkategóriaAdó-vevő agy: állványra szerelhető
típusUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1025
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8525602000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramÁr
ALTRONIX HUBWAY163DI 16 csatornás UTP passzív adó-vevő hub, állványra szerelhető készlet | AD9KXL 4TFV2 HUBWAY163DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolated16A€3,377.44
ALTRONIX HubWay82CD passzív UTP adó-vevő hub beépített kameratáppal | AD9KXQ 4TFV6 HubWay82 CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,337.07
ALTRONIX HubWay82CDS 8 csatornás UTP passzív adó-vevő hub, 115 VAC bemeneti feszültség | AD9KXR 4TFV7 HubWay82CDS60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,393.36
ALTRONIX HUBWAY82D acél passzív UTP hub, 50/60 Hz bemeneti frekvencia, 5A | AD9KXT 4TFV8 HUBWAY82D50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,337.07
ALTRONIX HUBWAY82DI passzív UTP adó-vevő hub, 24 VAC vagy 28 VAC feszültség kimenet | AD9KXU 4TFV9 HUBWAY82DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACÁtadja az UTP Hub W/Power 8 Channel 8 AC Balun izolált8A€1,625.57
ALTRONIX HubWay83CD passzív UTP adó-vevő hub, 8 csatorna, 5A kimeneti áram | AD9KXW 4TFW2 HubWay83 CD60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5A€1,552.21
ALTRONIX HUBWAY83DI passzív UTP adó-vevő hub, videó / adat 750 lábig | AD9KXZ 4TFW5 HUBWAY83DI50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACÁtadja az UTP hub W/Power 8 Channel 8 DC Balun izolált8A€1,690.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX HUBWAY162DI UTP passzív adó-vevő hub, 60 Hz bemeneti frekvencia, acél
€3,096.31 /Mértékegység