Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX ALTV1224DC2 tápegység 16out 12dc vagy 24dc @ 6a | AD9KMX 4TEW3

ALTRONIX ALTV1224DC2 tápegység 16 ki 12 dc vagy 24 dc @ 6a

Raktáron
Tétel: AD9KMX Modell: ALTV1224DC2Kereszthivatkozás: 4TEW3
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
€412.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 16Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 6A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram6A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV DC, Falra szerelhető
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9195
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8504409520
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimeneti áramÁr
ALTRONIX ALTV1224DC1 tápegység 16out 12dc vagy 24dc @ 4a | AD9KMW 4TEW2 ALTV1224DC1Tápegység 16Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 4A4A€390.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC2 tápegység 16 ki 12 dc vagy 24 dc @ 6a
€412.76 /Mértékegység