ALTRONIX WAYPOINT307A kültéri P/s 24vac/28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667

ALTRONIX WAYPOINT307A kültéri P/s 24vac/28vac @ 10a 277v

Raktáron
Tétel: AC7DBU Modell: WAYPOINT307AKereszthivatkozás: 38C667

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€700.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC kültéri tápegység
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)5.593
Ház magassága (hüvelyk)13-5/16
Ház szélessége (hüvelyk)11-5/16
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség277 VAC
AnyagÜvegszálerősítésű poliészter
Kimenetek száma2
Kimeneti áram24 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, mindkettő 24 VAC és 28 VAC nem haladhatja meg a 10A -t
AlkategóriaTápegység / töltő
típusKültér
Feszültségkimenet24 VAC vagy 28 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8504407001
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX WAYPOINT5 kültéri P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v | AC7DBW 38C669 ÚTVONAL5115 VAC @ 60 Hz, 230 V AC 50 Hz115 VAC vagy 230 VACDC kültéri tápegység töltő112 V DC vagy 24 V DC @ 4A12 V vagy 24 V DC€533.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT307A kültéri P/s 24vac/28vac @ 10a 277v
€700.77 /Mértékegység