ALTRONIX ALTV1224C4 Tápegység 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9

ALTRONIX ALTV1224C4 tápegység 2ki 24ac 2ki 12dc 4a

Raktáron
Tétel: AD9KMU Modell: ALTV1224C4Kereszthivatkozás: 4TEV9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 2Kimenet 24Ac, 2Kimenet 12Dc 4A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)3.25
Ház magassága (hüvelyk)13.50
Ház szélessége (hüvelyk)13.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24VAC és 12VDC
Kimeneti áram24VAC @ 4A és 12VDC @ 2A
AlkategóriaTápegység: Falra szerelhető
típusCCTV AC/DC, falra szerelhető
Feszültségkimenet24VAC és 12VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8504409520
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Kimeneti áramAlkategóriatípusFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX AL125UL Tápegység / Töltő, Termikus túlterhelés elleni védelemmel | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 V vagy 24 V DC3.508.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€320.11
ALTRONIX AL125ULB Beléptető tápegység / töltő, 1A tápáram | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 V vagy 24 V DC--1ATápegység / töltőTápegység / Töltőlap12 V vagy 24 V DC3.9 "€100.94
ALTRONIX AL125ULE Beléptető tápegység / töltő, 24VDC @ 0.5A kimenet | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 V vagy 24 V DC3.508.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€212.62
ALTRONIX AL125ULX tápegység / töltő, 2.5 A névleges PTC védett kimenetek | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 V vagy 24 V DC3.2513.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€671.50
ALTRONIX AL175UL kapcsolóüzemű tápegység / töltő, 12 / 24VDC választható kimenet | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 V vagy 24 V DC3.508.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€335.52
ALTRONIX AL175ULB Beléptető tápegység, 12VDC @ 1.75A tápáram | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 V vagy 24 V DC--1.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzmegszakító tábla12 V vagy 24 V DC5.8 "€158.86
ALTRONIX AL175ULX kapcsolóüzemű tápegység / töltő, 1.75A tápáram | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 V vagy 24 V DC3.2513.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€402.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C4 tápegység 2ki 24ac 2ki 12dc 4a
€386.58 /Mértékegység