ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC tápegység, 2 osztály A és 4 B osztályú kimenet | AD9KHM 4TEF6

ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC tápegység, 2 osztály A és 4 B osztályú kimenet

Raktáron
Tétel: AD9KHM Modell: AL1002ULADAJKereszthivatkozás: 4TEF6 / 4TEU4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,205.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNac Power Extender 10A Sync 864,9Th, nagy ház
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.63
Ház magassága (hüvelyk)18
Ház szélessége (hüvelyk)14.50
befejezPiros
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaPower Extender
típusNac Power Extender
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.92
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód8504406018
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX AL1002ULADA NAC tápegység, acél, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 AL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,191.79
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9. | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,255.60
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 A osztály, 864,9Th nagy24 V vagy 12 V DC8A24 V vagy 12 V DC€1,071.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC tápegység, 2 osztály A és 4 B osztályú kimenet
€1,205.10 /Mértékegység