ALTRONIX Tápegység töltők / táblák, 4 PTC


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 4.50 , Ház magassága (in.): 15.5 , Ház szélessége (in.): 12.00 , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimeneti áram: 10A , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Multi-OutPut tápegység / töltő
StílusModellTételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
Al1012ulxpd4cb
Tápegység 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€611.38
B
Al1024ulxpd4cb
Tápegység 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€733.33

Tápegység töltők / táblák, 4 PTC

Az Altronix többkimenetes táptöltői a 115 V AC, 60 Hz-es bemenetet négy, 12 VDC vagy 24 VDC, 2. osztályú teljesítménykimenetté alakítják. Szűrt és elektronikusan szabályozott kimenetekkel rendelkeznek a zökkenőmentes egyenáramú tápellátás érdekében, és védelmet nyújtanak a rövidzárlatok és a túlmelegedés ellen. Ezek az eszközök automatikus átkapcsolást tesznek lehetővé a készenléti akkumulátorokra a váltakozó áramú meghibásodások esetén, és beépített töltőkkel rendelkeznek zárt, ólomsavas vagy gél típusú akkumulátorokhoz. A vizuális relé jelzők megakadályozzák a túlfeszültség és túláram hibákat. Alacsony akkumulátorfeszültség-felügyeletet biztosítanak a C formájú érintkezőkön keresztül a jelentési vagy jelzőeszközök aktiválásához. Válasszon a töltők széles választékából, amelyek üzemi hőmérséklete 0 és 49 Celsius fok között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?