ALTRONIX Beléptető tápegység töltők, 12 / 24VDC @ 1A


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Hossz: 3.1 "
StílusModellKimenetek számaHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Kimeneti áramAlkategóriatípusFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AL125ULE
12 V vagy 24 V DC3.508.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€212.62
B
AL125ULX
12 V vagy 24 V DC3.2513.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€671.51
C
AL175UL
12 V vagy 24 V DC3.508.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€334.82
D
AL125UL
12 V vagy 24 V DC3.508.501ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€319.44
E
AL125ULB
12 V vagy 24 V DC--1ATápegység / töltőTápegység / Töltőlap12 V vagy 24 V DC3.9 "€100.94
F
AL175ULB
12 V vagy 24 V DC--1.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzmegszakító tábla12 V vagy 24 V DC5.8 "€158.53
G
AL175ULX
12 V vagy 24 V DC3.2513.501.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló12 V vagy 24 V DC-€401.94
H
ALTV1224C4
24VAC és 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A és 12VDC @ 2ATápegység: Falra szerelhetőCCTV AC/DC, falra szerelhető24VAC és 12VDC-€386.58

Beléptető tápegység töltők, 12 / 24VDC @ 1A

Az Altronix AL125UL sorozatú beléptető táptöltők a 115 VAC, 50 / 60 Hz-es bemenetek 2 különálló PTC-védett 12 VDC és 24 VDC kimenetté való átalakítására szolgálnak. Alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, amelyek tűzjelző központokkal való interfészt igényelnek. A beépített töltőben zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorok találhatók, és lehetővé teszi az automatikus átkapcsolást a készenléti akkumulátorra AC hiba esetén. Ezek a táptöltők 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?