ALTRONIX LPS3C12X Lineáris tápegység - 12V DC @ 2.5a | AD9LBW 4TGC2

ALTRONIX LPS3C12X Lineáris tápegység - 12 VDC @ 2.5a

Raktáron
Tétel: AD9LBW Típus: LPS3C12XKereszthivatkozás: 4TGC2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€364.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris tápegység- 12 VDC @ 2.5A
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 VDC
Kimeneti áram2.5A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusLineáris tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.445
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8504409530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX LPS3C24X Lineáris tápegység - 24V DC @ 2.5a | AD9LBX 4TGC3 LPS3C24X4.5015.512.00Lineáris tápegység- 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€375.31
ALTRONIX LPS3WP12 Lineáris tápegység - 12 VDC @ 2.5a Nema4 | AD9LBY 4TGC4 LPS3WP126.00128.00Lineáris tápegység- 12 V DC @ 2.5 A Nema412 VDC12 VDC€507.63
ALTRONIX LPS3WP24 Lineáris tápegység- 24Vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBZ 4TGC5 LPS3WP246.00128.00Lineáris tápegység- 24 V DC @ 2.5 A Nema424 VDC24 VDC€515.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX LPS3C12X Lineáris tápegység - 12 VDC @ 2.5a
€364.08 /Mértékegység