ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender

Raktáron
Tétel: AD9KMN Modell: AL802ULADAJKereszthivatkozás: 4TEV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,071.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNac Power Extender 8A Sync4 A osztály, 864,9Th nagy
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.63
Ház magassága (hüvelyk)18
Ház szélessége (hüvelyk)14.50
befejezPiros
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 V vagy 12 V DC
Kimeneti áram8A
AlkategóriaPower Extender
típusNac Power Extender
Feszültségkimenet24 V vagy 12 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3775
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)53.85
HS-kód8504406018
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX AL1002ULADA NAC tápegység, acél, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 AL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,191.79
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC tápegység, 2 osztály A és 4 B osztályú kimenet | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, nagy ház24 VDC10A24 VDC€1,205.10
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9. | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,255.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender
€1,071.73 /Mértékegység