ALTRONIX Utp adó-vevő agy szerelőkészlet


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 8.50 , Ház magassága (in.): 1.63 , Ház szélessége (in.): 19.13 , Befejez: Fekete , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 24 VAC vagy 28 VAC , Alkategória: Adó-vevő agy: állványra szerelhető , Típus: UTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet , Kimeneti feszültség: 24 VAC vagy 28 VAC
StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
A
HUBWAY82D
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,337.07
B
HUBWAY83DS
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5A€1,485.17
A
HUBWAY83DI
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACÁtadja az UTP hub W/Power 8 Channel 8 DC Balun izolált8A€1,690.75
C
HUBWAY163DI
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 DC Balun Isolated16A€3,377.43
A
HUBWAY82DI
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACÁtadja az UTP Hub W/Power 8 Channel 8 AC Balun izolált8A€1,625.57
C
HUBWAY162DI
60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch 16 AC Balun elszigetelt16A€3,096.30
A
HubWay82 CD
60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,337.07
B
HubWay82CDS
60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / Power 8 csatornás W / 8 Ac Baluns5A€1,393.36
A
HubWay83 CD
60 Hz115 VACPasszív UTP Hub W / 8 csatornás W / 8 DC Baluns5A€1,552.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?