ALTRONIX Áramelosztó modulok


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 3.50 , Ház magassága (in.): 8.50 , Ház szélessége (in.): 7.25 , Befejez: szürke , Magasság: 1" , Bemeneti feszültség: 12 V DC/24 V DC , Kimenetek száma: 12 V vagy 24 V DC , Alkategória: Teljesítményelosztó modul , Kimeneti feszültség: 12 V vagy 24 V DC
StílusModellTételHosszAnyagtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MOM5
Távtartó modul, 5 kimenet PTC3.5 "Fenolos vagy üvegszálasTeljesítményelosztó és kiegészítő modulok5.25 "€73.42
B
MOM5C
Távtartó modul, 5 kimenet PTC ház-AcélTeljesítményelosztó és kiegészítő modulok-€227.99
C
PD4UL
Tápegység 4. modul kimeneti biztosíték5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€55.97
D
PD4ULCB
Tápegység 4. modul kimeneti PTC5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€55.22
E
PD8UL
Tápegység 8. modul kimeneti biztosíték5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€73.45
F
PD8ULCB
Tápegység 8. modul kimeneti PTC5.25 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla3.25 "€73.28
G
PD16W
Tápegység 16. modul kimeneti biztosíték5.88 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla6"€107.34
H
PD16WCB
Tápegység 16. modul kimeneti PTC5.88 "Fenolos vagy üvegszálasTápellátó tábla6"€118.93

Áramelosztó modulok

Az Altronix áramelosztó modulokat elektromágneses zárak táplálására és elektromágneses ajtózárak beszerelésére/javítására használják. Acél/fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a kitett felületek korrózióállósága érdekében. Ezek az áramelosztó modulok LED-jelzőkkel vannak beépítve, amelyek az AC bemenetet és a DC kimenetet mutatják. Akár 85% (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?