ALTRONIX CCTV tápegységek, 1 biztosíték és 3 PTC kimenet


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 6.00 , Ház magassága (in.): 12 , Ház szélessége (in.): 8.00 , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 4 , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: CCTV váltóáram, kültéri , Kimeneti feszültség: 24 VAC vagy 28 VAC
StílusModellTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
A
WPTV244175UL
Tápegység 3PTC 1Biztosíték 24Vac @ 10A Max24 VAC @ 7A vagy 28 VAC 6.25A€484.82
B
WPTV244300UL
Tápegység 3PTC 1Biztosíték 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A vagy 28 VAC 10A€546.93

CCTV tápegységek, 1 biztosíték és 3 PTC kimenet

Az Altronix tápegységeket kínál, amelyek 4 védett kimeneten keresztül biztosítják az áramellátást a CCTV kamerákhoz, fűtőtestekhez és videotartozékokhoz. Ezek a CCTV tápegységek három, 2. osztályú névleges teljesítménykorlátozott kimenettel rendelkeznek, amelyek PTC védelemmel vannak ellátva, hogy visszaállítható túláramvédelmet nyújtsanak. Ezek az egységek NEMA 4 besorolású házzal rendelkeznek kültéri használatra. Ezek az egységek egy megvilágított főkapcsoló funkcióval vannak beépítve, amely egyszerű kézi visszaállítással leválasztja a megszakítót.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?