ALTRONIX Off-Line tápegységek / töltők, 115VAC, 60Hz


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Magasság: 2.13 " , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Fenolos vagy üvegszálas , Alkategória: Tápegység / töltő , Típus: Off-line tápegység / töltő
StílusModellTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
OLS250
Off-Line kapcsoló tápegység8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€653.31
B
OLS120
Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC4A12 V vagy 24 V DC4.13 "€295.45
C
OLS180
Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC4.13 "€400.05

Off-Line tápegységek / töltők, 115VAC, 60Hz

Az Altronix off-line tápegységeket / töltőket olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek további áramot igényelnek, mint például a biztonsági rendszerek és a beléptetőrendszer. Ezek a tápegységek/töltők fenol/üvegszálas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Beépített töltővel vannak felszerelve zselés vagy zárt ólom-savas akkumulátorokhoz, és hőtúlterhelés- és rövidzárlatvédelmet biztosítanak. Ezek a tápegységek/töltők akár 85%-os (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?