Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX SMP7PMP4220 tápegység töltő, 4 biztosítékos kimenet, 12/24 VDC, 6A, 220 VAC | CE6FBT

ALTRONIX SMP7PMP4220 tápegység töltő, 4 biztosítékos kimenet, 12/24 VDC, 6A, 220 VAC

Raktáron
Tétel: CE6FBT Modell: SMP7PMP4220

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€589.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC kültéri tápegység töltő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)AnyagKimenetek számaKimeneti áramAlkategóriatípusÁr
ALTRONIX AL125ULP Beléptető Táptöltő, BC100 Ház | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Acél12 V vagy 24 V DC1ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló€265.85
ALTRONIX AL176UL egy kimenetű tápegység / töltő, 12VDC vagy 24VDC kimenet | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltőTápegység/töltő tűzkapcsoló€291.25
ALTRONIX AL176ULB egykimenetű tápegység / töltő, 1.75 A kimeneti áram | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Fenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltőTápegység / töltő€158.86
ALTRONIX AL176ULX tápegység / töltő, 115 VAC bemeneti feszültség, szürke kivitel | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC1.75ATápegység / töltőTápegység / töltő€327.55
ALTRONIX AL400ULXR tápegység töltő, egyetlen 2. osztályú névleges teljesítmény, acél | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC12 VDC @ 4A vagy 24 VDC @ 3ATápegység / töltőTápegység / töltő€412.80
ALTRONIX SMP3PMCTX Tápegység/töltő | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Acél12 V vagy 24 V DC2.5ATápegység / töltőTápegység / töltő€367.84
ALTRONIX SMP5PM felügyelt tápegység / töltő, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Fenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC4ATápegység / töltőTápegység / Töltőlap€169.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX SMP7PMP4220 tápegység töltő, 4 biztosítékos kimenet, 12/24 VDC, 6A, 220 VAC
€589.05 /Mértékegység