Az Altronix RBSNTTL érzékeny relé egy elektronikus alkatrész, amelyet az elektromos áram áramlásának vezérlésére terveztek alacsony feszültségű bemeneti jelek alapján. Biztonsági rendszerekben, automatizálási és beléptető alkalmazásokban használják, ahol olyan műveleteket indíthat el, mint az ajtók kinyitása, riasztások aktiválása vagy világítás bekapcsolása adott körülmények között.
Jellemzők:
- Fenol/üvegszálas konstrukciója tartós és ellenáll a környezeti tényezőknek.
- Ez az érzékeny relé DPDT érintkezőkkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik két független áramkör vagy elektromos terhelés egyidejű vezérlését.
- -13 és 131 fok közötti hőmérsékleti tartományban működik.
- Ez a relé 85%-os relatív páratartalom mellett +/- 5%-os tűréssel működhet.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen névleges érintkezői vannak ennek az Altronix RBSNTTL érzékeny relének?
V. Az érintkező névleges feszültsége 1A 120VAC vagy 2A 28VDC.
K. Mi a különbség a DPDT (kétpólusú dupla dobás) és az SPST (egypólusú, egypólusú dobás) kapcsolók között?
V. A DPDT kapcsolók két érintkezőkészlettel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik két különálló elektromos áramkör vagy eszköz egyidejű vezérlését. Nagyobb sokoldalúságot kínálnak, és alkalmasak olyan alkalmazásokra, mint a relévezérlés és a motor irányváltása. Ezzel szemben az SPST kapcsolók egyetlen érintkezőkészlettel rendelkeznek, és egyetlen áramkört kezelnek, így alkalmasak egyszerű BE / KI funkciókra, például háztartási világításkapcsolókra és egyéb elektronikus eszközökre.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az Altronix érzékeny relé használatakor?
A.
- Ne tegye ki a relét a megadott névleges értéket meghaladó feszültségnek vagy áramnak.
- Kösse be megfelelően a relét, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy a laza csatlakozásokat.
- Kerülje a nedvesség vagy víz hatását, különösen, ha a relé nem alkalmas kültéri használatra.
- Kerülje el a relé túlterhelését, ha olyan eszközökhöz csatlakoztatja, amelyek a névleges kapacitásánál nagyobb áramot vesznek fel.
- Működtesse a relét a megadott hőmérsékleti tartományon belül a túlmelegedés vagy a teljesítményproblémák elkerülése érdekében.
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, és ne takarja le a relét a felmelegedés elkerülése érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze a relét és csatlakozásait, hogy ellenőrizze, nincsenek-e kopás, sérülés vagy laza alkatrészek.
- Egyenáramú feszültségforrások csatlakoztatásakor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Kültéri vagy zord környezetben használjon védőburkolatot, hogy megvédje a relét a portól, nedvességtől és egyéb környezeti tényezőktől.
- Az áramütés vagy az interferencia elkerülése érdekében megfelelően földelje le a relét.
- Mindig válassza le a tápfeszültséget a relé vagy a csatlakoztatott áramkörök beállítása vagy javítása előtt.
- Tartsa kéznél a termék kézikönyvét és dokumentációját referencia, hibaelhárítás és karbantartás céljából.
K. Milyen hőmérsékleti tartomány alkalmas az Altronix RBSNTTL érzékeny relé tárolására?
V. Biztonságosan tárolva marad -13 és 158 °F közötti hőmérsékleti tartományban.