A Csapágy típusa: Tolóerő , Kapacitás: 14 gpm , Vezeték típusa: 3-vezetékes SJO , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Kisülés: 1/2 "MNPT , Teljes terhelésű erősítők: 1.70 , Tömítés anyaga: FKM , GPM 1 lábon: 14.2 , GPM 15 lábon: 9.2 , GPM 20 lábon: 4.2 , GPM 3 lábon: 13.5 , GPM 9 lábon: 11.8 , Járókerék anyaga: Üveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel , Bemenet: 1 "FNPT , Folyadék hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Motorház: TEFC , Motor típusa: PSC , Beépítési: Vízszintes , Kimenet: 1/2 MPT , Típus: Mágneses meghajtó , Watt: 178W , Szélesség: 5.5 "