Az Altronix AL175ULX tápegység/töltő ideális biztonsági és beléptetőrendszerekhez. Megbízható áramforrást kínál az alapvető eszközök, például a térfigyelő kamerák és a beléptető vezérlőpanelek zavartalan működésének biztosítására különféle helyszíneken, például kereskedelmi létesítményekben, egészségügyi intézményekben és oktatási intézményekben.
Jellemzők:
- Ez a tápegység / töltő szürke bevonatú acélszerkezettel rendelkezik, amely tartós és ellenálló.
- Tartalmazza az akkumulátorkábeleket és a bütyökzár csatlakozókat, leegyszerűsítve a telepítési és karbantartási folyamatokat.
- Ez a tápegység / töltő felügyelt tűzriasztó leválasztást kínál reteszeléssel és visszaállítással vagy nem reteszelő opcióval, amely lehetővé teszi a tűzriasztás jelzéseinek vezérlését vagy reagálását.
- 32 és 120 fok közötti hőmérsékleten működik.
- Ez a tápegység/töltő 85%-os relatív páratartalmat tart fenn +/-5%-os tűréssel.
- LED jelzőfényekkel van felszerelve, amelyek közül az egyik a bemeneti feszültség jelenlétét, a másik pedig a DC teljesítmény aktiválását jelzi.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Altronix kapcsolóüzemű tápegység/töltő kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az áramellátással való kompatibilitás, a terhelhetőség, a környezetvédelmi alkalmasság, az akkumulátor tartalék opciói, a felszerelési lehetőségek, a túlfeszültség elleni védelem, a távfelügyelet, a szabványoknak való megfelelés, a biztonsági szintek, az akkumulátorkezelés, a fizikai alkalmasság, a tanúsítványok és az integráció egyszerűsége.
K. Hogyan telepíthetem ezt az Altronix kapcsolóüzemű tápegységet/töltőt?
A.
- Válassza ki a megfelelő telepítési helyet a környezeti követelmények alapján.
- Válasszon egy megfelelő helyet, és rögzítse biztonságosan a tápegységet.
- Csatlakoztassa a bemeneti feszültségforrást (115 V AC) a termék dokumentációjában leírtak szerint.
- Csatlakoztassa a kimeneti vezetékeket a tápellátáshoz szükséges eszközökhöz.
- Állítsa be a tápegység feszültség- és áramkimeneteit, hogy azok megfeleljenek eszközei követelményeinek.
- Adjon hozzá túlfeszültség-védelmi eszközöket, ha szükséges a csatlakoztatott berendezések védelméhez.
- Csatlakoztassa a külső tartalék akkumulátorokat a gyártó utasításait követve, ha tartalék tápellátásra van szükség.
- Tesztelje a telepítést a megfelelő működés érdekében.
- Ha szükséges, állítsa be a távfelügyeleti és vezérlési funkciókat.
- Használjon kábelkezelést és biztonságos csatlakozásokat a véletlen leválasztás elkerülése érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy a telepítés megfelel a vonatkozó biztonsági szabványoknak és előírásoknak.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket vegyek figyelembe az Altronix kapcsolóüzemű tápegység/töltő használata során?
A.
- Ellenőrizze a megfelelő földelést a helyi elektromos előírások szerint.
- Telepítés előtt ellenőrizze a feszültség-kompatibilitást a csatlakoztatott eszközökkel.
- A túlterhelés elkerülése érdekében használjon áramkör-védelmi eszközöket, például biztosítékokat vagy megszakítókat.
- Szereljen fel túlfeszültség-védőket, hogy megvédje a berendezést a túlfeszültségtől és a tüskéktől.
- Óvatosan kezelje a külső akkumulátorokat, és tartsa be a biztonsági előírásokat.
- Helyezze a tápegységet jól szellőző helyre, hogy elkerülje a túlmelegedést.
- Tartsa be a megadott környezeti feltételeket, beleértve a hőmérsékletet és a páratartalmat.
- Rögzítse az összes csatlakozást az elektromos veszélyek elkerülése érdekében.
- Végezzen rutinellenőrzéseket és karbantartást a rendszer biztonságának biztosítása érdekében.
- Vészleállítási és reagálási eljárásokat kell kialakítani a rendszer hibáira.
- Biztosítsa a távoli hozzáférést az illetéktelen vezérlés elkerülése érdekében.
- Ellenőrizze a vonatkozó biztonsági szabványoknak és előírásoknak való megfelelést.
- A gyors reagálás érdekében tartsa könnyen elérhető helyen a műszaki támogatás és a segélyszolgálat elérhetőségeit.