Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX LPS3 fenol vagy üvegszálas lineáris tápegység / töltő | AD9LBU 4TGA9

ALTRONIX LPS3 fenol vagy üvegszálas lineáris tápegység / töltő

Raktáron
Tétel: AD9LBU Modell: LPS3Kereszthivatkozás: 4TGA9
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
€112.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris tápegység/töltő- 12/24 VDC @ 2.5A
Elemek szükségesekNem
Magasság2"
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség16-28 VAC
Hossz4"
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram2.5A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusLineáris tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8504409530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségTételAnyagKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX LPS3AC lineáris tápegység / töltő, 60 Hz, 4 hüvelykes | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACLineáris tápegység/töltő- 12/24 VDC@2.5A AcFenolos vagy üvegszálas12 V vagy 24 V DC2.5A12 V vagy 24 V DC€168.78
ALTRONIX LPS5C12X acél lineáris tápegység, váltóáramú akkumulátor, szürke kivitel | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLineáris tápegység- 12 V DC, 3.5 A AC akkumulátorAcél12 VDC3.5A12 VDC€461.55
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz lineáris tápegység, acél, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACLineáris tápegység- 24 V DC, 3.5 A AC akkumulátorAcél24 VDC3.5A24 VDC€471.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX LPS3 fenol vagy üvegszálas lineáris tápegység / töltő
€112.86 /Mértékegység