Altronix AL125ULB beléptető áramforrás / töltő biztonsági rendszerekben használt beléptető berendezések áramforrásához, mint például kártyaolvasók, elektromos csapások és mágneses zárak. Ez az eszköz megszakítás nélküli működést biztosít megbízható áramellátással és akkumulátortöltéssel. Kereskedelmi és ipari környezetben, például irodaházakban, kórházakban és oktatási intézményekben alkalmazzák, hogy biztosítsák a beléptető rendszerek biztonságos és folyamatos működését.
Jellemzők:
- Ez a vezérlő tápegység / töltő felügyelt tűzjelző leválasztási funkciót biztosít, lehetőséget kínálva a reteszelésre alaphelyzetbe állítással és a nem reteszelő móddal.
- Többfunkciós LED-jelzővel rendelkezik, amely vizuális visszajelzést és állapotinformációt nyújt.
- Ezt az Altronix AL125ULB tápegységet / töltőt úgy tervezték, hogy 85% +/-5% relatív páratartalom mellett működjön.
- 32 és 120 °F közötti hőmérsékleti tartományban működik, és -4 és 158 °F közötti hőmérsékleten tárolható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Az Altronix AL125ULB beléptető tápegység/töltő védelmet nyújt az elektromos hibák ellen?
V. Igen, olyan funkciókat tartalmaz, mint a rövidzárlat és a túlmelegedés elleni védelem az elektromos hibák elleni védelem érdekében.
K. Hogyan biztosít ez a beléptető tápegység/töltő a stabil tápellátást?
V. A kimenet szűrve és szabályozva van, hogy stabil és állandó tápellátást biztosítson a csatlakoztatott eszközök számára, fenntartva azok megfelelő működését.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az Altronix beléptető tápegység/töltő felszerelésekor vagy vele végzett munkája során?
A.
- Mindig válassza le az áramforrást, és gondoskodjon arról, hogy elektromos szakértelemmel rendelkező szakképzett személyzet végezze el a telepítést és a karbantartást.
- Földelje megfelelően a tápegységet, és a biztonság érdekében tartsa be a helyi elektromos előírásokat.
- Használjon szigetelt szerszámokat, hogy elkerülje a feszültség alatti vezetékekkel való véletlen érintkezést.
- Kerülje a tápegység túlterhelését olyan eszközökkel, amelyek több áramot vesznek fel, mint amennyit biztosítani tud.
- Kerülje el a túlmelegedést azáltal, hogy megfelelő szellőzést biztosít az áramellátáshoz és biztosít egy tűzbiztos környezetet.
- Tegyen óvintézkedéseket a rövidzárlatok elkerülésére a vezetékek szigetelésével és rögzítésével.
- Legyen tisztában a vészleállító vagy az áramtalanító kapcsolók helyével váratlan események esetén.
- Az áttekinthetőség és az egyszerű azonosítás érdekében címkézzen fel minden vezetéket és csatlakozást, hogy csökkentse a telepítés és karbantartás során előforduló hibák kockázatát.
- A beszerelés után alaposan tesztelje és ellenőrizze a tápegységet és a csatlakoztatott eszközöket a megfelelő működés és biztonság érdekében.
- A biztonságos és törvényes telepítés érdekében tartsa be a helyi elektromos előírásokat, előírásokat és biztonsági szabványokat.