ALTRONIX CCTV tápegységek, 16 biztosítékkimenet, 12 / 24VDC @ 4A


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 3.25 , Ház magassága (in.): 13.50 , Ház szélessége (in.): 13.00 , Befejez: szürke , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 12 V vagy 24 V DC , Alkategória: Tápegység: Falra szerelhető , Típus: CCTV DC, Falra szerelhető , Kimeneti feszültség: 12 V vagy 24 V DC
StílusModellTételKimeneti áramÁr (ÁFA nélkül)
A
ALTV1224DC1
Tápegység 16Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 4A4A€390.63
A
ALTV1224DC2
Tápegység 16Kimenet 12Dc vagy 24Dc @ 6A6A€412.75

CCTV tápegységek, 16 biztosítékkimenet, 12 / 24VDC @ 4A

Az Altronix CCTV tápegységei 12 vagy 24 VDC feszültséget szolgáltatnak, 16 biztosítékkal ellátott vagy PTC-védett kimeneten keresztül elosztva a fűtőtestek, CCTV kamerák és videó tartozékok táplálására. Fenntartják a kamera szinkronizálását, és LED-jelzőkkel vannak felszerelve, amelyek az AC bemenetet és az egyenáramú kimenetet mutatják. Ezek a tápegységek 85% (+/- 5%) relatív páratartalmat biztosítanak, és 0 és 49 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?