Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX OLS120 tápegység töltő, egy kimenet, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8

ALTRONIX OLS120 tápegység töltő, egy kimenet, 12/24 VDC @ 4 A

Raktáron
Tétel: AD9LDR Modell: OLS120Kereszthivatkozás: 4TGG8
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
€295.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 4Av 115V
Elemek szükségesekNem
Magasság2.13 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
Hossz7.5 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma12 V vagy 24 V DC
Kimeneti áram4A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusOff-line tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V vagy 24 V DC
Szélesség4.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális a különféle energiát igénylő alkalmazások széles köréhez, mint például a biztonsági rendszerek és a hozzáférés-vezérlés
    • Szűrt és szabályozott; termikus túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemmel engedélyezve
    • Gél típusú / zárt ólom-savas akkumulátor, amely ellenáll a nagy elektromos túlterhelésnek
    • Az üzemi hőmérséklet 32 ​​és 131 F között van

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX OLS180 tápegység töltő, egy kimenet, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC4.13 "€400.05
ALTRONIX OLS250 Off-line tápegység 24vdc 10 A | AE2ABV 4WAH6 OLS250Off-Line kapcsoló tápegység8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€653.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX OLS120 tápegység töltő, egy kimenet, 12/24 VDC @ 4 A
€295.46 /Mértékegység