ALTRONIX PoE Midspans, 8 vagy 16 port


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 8.5 , Ház magassága (in.): 1-2/3 , Ház szélessége (in.): 19.125 , Befejez: Fekete , Bemeneti frekvencia: 50 / 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Alkategória: Tápegység: Rack Mount , Típus: Rack Mount
StílusModellKimenetek számaÁr (ÁFA nélkül)
A
NetWay8
8€985.92
B
NetWay16
16€1,650.01

PoE Midspans, 8 vagy 16 port

Az Altronix NetWay midspans tápellátást és adatátvitelt biztosít a PoE és PoE+ kompatibilis kamerákhoz / szélső eszközökhöz. Ezek az egységek emellett automatikus észlelést és védelmet biztosítanak a régi, nem PoE kamerák számára. Ezek a középső fesztávok 8 vagy 16 porttal rendelkeznek egy helytakarékos, 19 hüvelykes, rack-re szerelhető házban, amely lehetővé teszi az egyszerű rack- és polcszerelést. Egyszerű plug and play telepítéssel rendelkeznek a felhasználói kényelem érdekében, és LED-es jelzőfények jelzik a port állapotát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?