Anyagfelvonók

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Ellensúlyos emelés 350 lb. Kapacitás
Cikkszám: AA8HHP
Modell: GL10 CWB
€3,645.29 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Gumi alátét lökhárító, 3/8 hüvelykes méret
Cikkszám: CJ3FKU
Modell: VOL2241001
€12.39 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ollós emelő kosár 1000 Lb. Acél Rögzített
Cikkszám: AF3PFV
Modell: 260061
€2,256.03 /Mértékegység
Kosárba
Scissor Lift Table, 2000 lb., 54 x 48 Inch Size, Blue, 460V, 3 Phase
Cikkszám: CE4RNN
Modell: UNI-5448-2
€11,387.68 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ollós emelőasztal, 48 hüvelyk széles alap, 3000 font kapacitás, 55 hüvelyk maximális magasság
Cikkszám: CE8YZK
Modell: LPT4W-030-48
€12,543.30 /Mértékegység
Kosárba
Ollós emelőasztal, lábbal működtethető, 1100 font. Kapacitás, 23.5 x 40 hüvelykes platformméret
Cikkszám: CJ8VTB
Modell: LX-50L (-F)
€8,489.25 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ollós emelő, rakodólánc, 66 hüvelykes max. Platform szélesség, 4000 lbs kapacitás
Cikkszám: CG6CLX
Modell: TRK-048-0040-T1SC
Kosárba
Csörlővillás targonca, 92 hüvelykes magasság, 30 hüvelykes villahossz
Cikkszám: CM9GTV
Modell: FS-3076W
€4,495.26 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...164165

Anyagfelvonók

Az anyagemelők, más néven anyagemelők vagy függőleges emelők, mechanikus eszközök, amelyeket nehéz terhek függőleges szállítására használnak. Egy emelvényből vagy kocsiból állnak, amely emelhető vagy süllyeszthető egy árboc vagy oszlop mentén. Az anyagemelők biztonságos és hatékony eszközöket biztosítanak az anyagok különböző szintre történő emeléséhez, így nincs szükség kézi emelésre vagy szállításra. Általában raktárakban, építkezéseken és gyártólétesítményekben használják berendezések, kellékek vagy építőanyagok szállítására. Növelik a termelékenységet, csökkentik a fizikai megterhelést és javítják a munkahelyi biztonságot azáltal, hogy megkönnyítik a nehéz terhek mozgatását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?