Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX OLS250 Off-line tápegység 24vdc 10 A | AE2ABV 4WAH6

ALTRONIX OLS250 off-line tápegység 24 VDC 10 Amper

Raktáron
Tétel: AE2ABV Modell: OLS250Kereszthivatkozás: 4WAH6
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
€653.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOff-Line kapcsoló tápegység
Elemek szükségesekNem
Magasság2.13 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
Hossz8.1 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma24 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység / töltő
Feszültségkimenet24 VDC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8504409580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetSzélességÁr
ALTRONIX OLS120 tápegység töltő, egy kimenet, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 OLS120Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC4A12 V vagy 24 V DC4.13 "€295.46
ALTRONIX OLS180 tápegység töltő, egy kimenet, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Tápellátás kikapcsolt vonal 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 V vagy 24 V DC6A12 V vagy 24 V DC4.13 "€400.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX OLS250 off-line tápegység 24 VDC 10 Amper
€653.30 /Mértékegység