Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX AL1002ULADA NAC tápegység, acél, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5

ALTRONIX AL1002ULADA NAC tápegység, acél, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz

Raktáron
Tétel: AD9KHL Modell: AL1002ULADAKereszthivatkozás: 4TEF5 / 4TEU3
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
€1,191.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNac Power Extender 10A Sync 864,9Th
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)4.50
Ház magassága (hüvelyk)15.5
Ház szélessége (hüvelyk)12.00
befejezPiros
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma24 V vagy 12 V DC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaPower Extender
típusNac Power Extender
Feszültségkimenet24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.995
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8504406018
Származási országUS

Termék részletek:

Az Altronix AL1002ULADA NAC tápegység egy feszültségszabályozott távoli táp bővítő vészjelző eszközökhöz. Kereskedelmi és ipari környezetben használják, például irodaházakban, szállodákban, kórházakban és gyártó létesítményekben. Kiterjeszti az áramellátást az értesítő berendezésekre, például villogókra, kürtökre és hangszórókra, fenntartva a feszültségszabályozást a feszültségesések vagy ingadozások elkerülése érdekében.

Jellemzők:

  • LED-jelzőkkel rendelkezik a gyors állapotfigyeléshez.
  • Ez a tápegység 2 vezetékes kürt/villogó szinkron üzemmóddal rendelkezik a hangos és vizuális értesítési készülékek egyidejű kikapcsolásához.
  • Kompatibilis a szinkronizálási protokollokkal, beleértve a Potter/Amseco, Gentex, System Sensor és CooperWheelock protokollokat.
  • Ez a tápegység támogatja az ideiglenes Code 3-at, az állandó üzemmódot és a bemenet-kimenet követő módot a sokoldalú értesítési lehetőségek érdekében.
  • Jeláramköri hibamemóriával rendelkezik, amely segít azonosítani az időszakos hurokproblémákat, növelve a rendszer megbízhatóságát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen az Altronix AL1002ULADA NAC tápegység üzemi hőmérséklete?

V. Működési hőmérséklete 0 és 49 °C között van.

K. Milyen színt jelez ennek a tápegységnek a LED-kijelzője?

A.

  • Zöld: AC táp bemeneti feszültség van.
  • Piros: DC kimeneti teljesítmény.
  • Piros és zöld: Logikai kártya kimeneti állapota.

K. Mekkora az Altronix AL1002ULADA NAC tápegység hőkapacitása?

V. Akár 31 BTUh hőt is képes ellenállni.

Termékváltozatok

TermékekModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC tápegység, 2 osztály A és 4 B osztályú kimenet | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, nagy ház24 VDC10A24 VDC€1,205.10
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9. | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,255.60
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 A osztály, 864,9Th nagy24 V vagy 12 V DC8A24 V vagy 12 V DC€1,071.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX AL1002ULADA NAC tápegység, acél, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz
€1,191.79 /Mértékegység