ALTRONIX Tápegységek / bővítők, 60 Hz bemeneti frekvencia


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , Befejez: Piros , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 115 VAC , Anyaga: Acél , Alkategória: Power Extender , Típus: Nac Power Extender
StílusModellHáz mélysége (hüvelyk)Ház magassága (hüvelyk)Ház szélessége (hüvelyk)TételKimenetek számaKimeneti áramFeszültségkimenetÁr (ÁFA nélkül)
A
AL1002ULADA
4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,191.79
B
AL1042ULADA
4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Th24 V vagy 12 V DC10A24 VDC€1,255.60
C
AL1002ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, nagy ház24 VDC10A24 VDC€1,205.10
C
AL802ULADAJ
4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 A osztály, 864,9Th nagy24 V vagy 12 V DC8A24 V vagy 12 V DC€1,071.73

Tápegységek / bővítők, 60 Hz bemeneti frekvencia

Az Altronix NAC tápfeszültség-hosszabbítók/tápegységek költséghatékony, feszültségszabályozott, távoli tápfeszültség-hosszabbítók értesítőkészülékekhez, áramkör-bővítésekhez, és kiegészítő tápellátást biztosítanak a rendszertartozékok támogatásához. Acélszerkezetükkel csökkentik az oxidációt a szabad felületeken, és bármilyen 24 V-os tűzjelző központhoz (FACP) csatlakoztathatók. Ezek a CE-jóváhagyott hosszabbítók 2 vezetékes szinkronizálási móddal rendelkeznek, lehetővé téve a hangos figyelmeztető készülékek (kürtök) és a vizuális értesítők (villogók) egyidejű elnémítását vagy kikapcsolását. Ezenkívül földesés-érzékelőket kínálnak az elektromos alkatrészek és a jeláramkör károsodásának megelőzése érdekében, a hibamemóriák pedig segítenek azonosítani az időszakos hurokproblémákat. Ezek a tápegységek zárt, ólom-sav vagy gél típusú tartalék akkumulátorokat használnak a kiváló hővezetés érdekében, és a gyakori hibabemeneteket vagy -kimeneteket a külső hibajel-bekötésekhez. Ezek a LED-es jelzőfények elektromos áram átvitele közben kapcsolnak be és ki, és 6, 8 és 10 A kimeneti áramerősséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?